Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation
Uvex par Honeywell

Référence :WB672208

Référence fabricant : S479

Chiffons anti-buée Honeywell Uvex S479 Plus, 100 chiffons/boîte, emballés individuellement

Description du produit
Uvex® Fog Eliminator Plus offre désormais 8 heures de protection antibuée, d'après un test d'efficacité en conditions extrêmes (EEE) réalisé à 50 °C et 80 % d'humidité pendant une heure. Appliqué, il s'agit de l'un des produits antibuée les plus performants du marché. L'application du chiffon et du gel Fog Eliminator Plus sur le revêtement antibuée permet de prolonger la durée d'efficacité antibuée d'au moins 60 fois par rapport à un revêtement antibuée seul !*

Un simple coup de chiffon de 10 secondes suffit pour éliminer la buée causée par la chaleur, le froid, l'humidité, l'effort physique ou les variations brusques de température. Le résultat est fiable : une protection antibuée optimale toute la journée. * Testé en laboratoire dans des conditions extrêmes (≥ 40 °C et ≥ 80 % HR).

Caractéristiques et avantages :
  • Offre une protection contre la buée pendant 8 heures
  • Les propriétés AF peuvent rester intactes jusqu'à une semaine.
  • Améliore les propriétés d'HydroShield AF de 480 fois
  • Protège les lentilles contre la buée et le givre à -20 °C et peut être appliqué à des températures encore plus basses.
  • Sans danger pour toutes les surfaces de lentilles – y compris le polycarbonate, le verre, les verres traités et les verres miroirs
  • Offre une clarté optique sans traces ni film.
  • Sans alcool ni silicone pour préserver l'intégrité des lentilles
  • Ininflammable et non toxique
  • Durée de conservation : 3 à 5 ans
  • 100 lingettes emballées individuellement par boîte
  • 5,25 po L x 2,25 po l x 8 po H
  • Fabriqué aux États-Unis
PRIX DE DÉSTOCKAGE
$83.95

était $185.95
Économisez $102.00 (55%)
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
StyleEmballé individuellement
TypeChiffon anti-buée
Quantité par paquet100/boîte
DescriptionChiffons Uvex Fog Eliminator Plus
SérieUvex Clear® Plus
Référence fabricantS479
MarqueUvex par Honeywell