Prix : 665,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Voyager 1202G intègre une radio Bluetooth® Class 2, v2.1, permettant un mouvement sans restriction jusqu’à 10m (33') de la base. Honeywell a également démontré des plages de communication Bluetooth® Class 2 allant jusqu’à 30m (100') avec une ligne de visée claire depuis la base. La 1202G offre aux utilisateurs une sécurité accrue et une plus large gamme de mouvements en éliminant les câbles attachés. Pour plus de commodité, le système de radiomessagerie inclus permet de localiser les scanners égarés avec des signaux visuels et auditifs.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Lecteur de codes barres
- Ordinateur de poche
- ligne/s 100
- Décodé
- Bluetooth® 2,1
Détails du produit
- Capacité de l’analyseur 1D
- Marque Honeywell
- Description Barcode Scanner
- Style Sans fil
- Numéro de référence du fabricant 1202G-2USB-5-N
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Honeywell Voyager 1202G Sans fil Single Line Laser Barcode Scanner w / USB Cable Kit &Charger Stand
665,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires