Prix : 17,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Howard Hook Kendall et colliers de serrage boucle sont conçus pour fournir un maintien sécurisé qui sépare et la gestion de plusieurs câbles pour vos panneaux de brassage, des interrupteurs ou des autres périphériques réseau. Crochet et boucle de colliers de serrage sont réutilisables et sont le choix préféré pour beaucoup d’installateurs réseau. Contrairement au câble traditionnel ou attaches, qui peuvent endommager le cuivre ou les câbles à fibres optiques si trop serrée, le crochet et la boucle attache-câbles sont conçus pour ne pas être plus serré. Ne laissez pas sa taille vous tromper. Bien que petit et juste 8" long, ils peuvent servir à regrouper les câbles du coffre à l’intérieur et à l’extérieur de la grille. Ce pack 10 pratique est un excellent ajout à la boîte à outils de tout installateur. Maintenant, vous pouvez créer un système de rackage organisé avec l'aide de ces crochets et boucles câble liens et d'autres produits de gestion du câble Kendall Howard.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Quantité: Pack de 10
- Réutilisable jusqu'à 200 utilisations
- Capacité de câble : environ 40 câbles de réseau
- Made in USA
- Garantie limitée de 1 an
Poids &Dimensions
- Profondeur 1/16 en
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,6 lbs (.27 kg)
Détails du produit
- Type Gestion de câblage
- Quantité par paquet 10
- Marque Kendall Howard
- Description Crochet et boucle attache-câbles
- Matériau Nylon
- Numéro de référence du fabricant 0300-1-002-00
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ 2U sans outil anneau Cable Manager
Article nº : B655802
Pas encore évalué
50,95 $
Kendall Howard™ 1U anneau Cable Management Kit
Article nº : B655890
Pas encore évalué
72,95 $
225,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
17,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires