Ces bacs à trémie de qualité supérieure sont dotés d'une large ouverture frontale pour un accès facile, de grands porte-étiquettes pour une identification rapide et d'une poignée arrière et de deux poignées latérales. Fabriqués en polypropylène durable et facile à nettoyer, ils résistent à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques, ce qui les rend parfaits pour diverses applications de stockage. Résine et colorant conformes aux normes FDA. Les bacs à trémie s'empilent par six. Dimensions de l'ouverture pour étiquette : 11,6 cm x 5,7 cm.
Vendu par carton – 3 bacs par carton, d'une même couleur. Veuillez indiquer un multiple de 3 dans la case Qté pour chaque unité commandée.
Global Industrial
Référence :WB752397GY
Global Industrial Trémie en plastique ™, 38,7 cm (L) x 50,5 cm (l) x 31,6 cm (H), grise - Quantité par paquet : 3
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
113.85 Vendu par lots de 3 /37.95 l'unité
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 15-1/4 po |
| Largeur | 19-7/8 po |
| Hauteur | 12-7/16 po |
| Dimensions (L x l x H) | 15-1/4 x 19-7/8 x 12-7/16 po |
| Longueur intérieure | 13-1/2 po |
| Largeur intérieure | 18-3/4 po |
| Hauteur intérieure | 12-1/4 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Trémie |
| Couleur | Gris |
| Matériel | Plastique |
| Quantité par paquet | 3 |
| Référence fabricant | 752397 |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |