Prix : 763,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce chariot de rangement compact permet 12 chandeliers à être ramassés, déplacé et stocké à un moment donné. Ce chariot est doté d’une construction en acier robuste, de fentes rembourrées pour protéger vos stanchions et serrures à roues pour donner de la stabilité pendant que le chariot est chargé et déchargé. Garantie limitée de 1 ans. Référence de l’article Uline : H-6601.
Poids &Dimensions
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 54 in (137,16 cm)
- Poids 154 lbs (70 kg)
Détails du produit
- Description Chariot de stockage horizontal
- Capacité 12 chandeliers
- Type Chariot de stockage Stanchion
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 1
- Marque Solutions de file d’attente
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant STCART12H
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chariot horizontal de stockage Stanchion, capacité de poste de 12
763,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires