Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Canalisations d’huile hydraulique haute pression. Rencontre/excède SAE 100R2AT requirments. Ces assemblys sont 3/8" ID 100R2 produit ; chacun sont assemblés montrant enroulé, à manches longues et étiquetées ID, longueur, spécifications et code à barres.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Tuyau hydraulique universel doit être utilisé avec de l’eau et de liquide hydraulique sur les marchés de construction, industriels et agricoles à base de pétrole
- Sur la route, équipement, machinerie béton & asphalte, niveleuses, chargeurs, tracteurs, minière, quai & rail yards de pavage, etc.
- Agricole, construction & industrial applications
- Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l’huile noir (nitrile)
- Renforcement : Deux fil en acier de haute résistance à la traction
- Couvrent les tresses : Noir huile & météo le caoutchouc synthétique résistant (mis à jour le nitrile)
- Une plage de températures :-40° F à + 212° F
- Raccords : NPT mâle connexions (2 pièces serties en usine)
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Diamètre extérieur du tuyau 3/4 en
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Rayon de courbure min 5-1/8 po (13,02 cm)
Détails du produit
- Rafale PSI 16000 psi
- Pression nominale de service 4000 psi
- Description Tuyau hydraulique
- Connexion A 3/8 po
- Connexion B 3/8 po
- Connecteur type A x B NPT mâle mâle NPT X
- Marque Apache tuyau & Belting
- Évaluation de la température 40° F à 212° F (-40° C à 100° C)
- Style 2-fil universel
- Numéro de référence du fabricant 98398238
Conformité et certifications
- Certifications 100R2AT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Apache hydraulique tuyau 98398238, 100R2AT Cpld., 4000 lb/po2, 3/8" MNPT flexible, 3/8" tuyau ID X 48 "L
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit