Prix : 989,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Benchmark USA Hot Dog Roller Grills Benchmark USA Hot Dog Roller Grills Benchmark USA Hot Dog Roller Grills Benchmark USA
Le 30 Dog Roller Grill caractéristiques construction d’acier inoxydable, un rouleaux égouttures plateau et antiadhésive qui aident assurer la facilité de nettoyage. Ce gril disposent d’un moteur à couple élevé et est couvert par la garantie exclusive de trois ans de Benchmark USA. Avec le rouleau 360 degrés rotation, que vous êtes assuré uniformément cuits hot-dogs. Protège-postillons en option et boîte de pain sec sont disponibles.
Le 30 Dog Roller Grill caractéristiques construction d’acier inoxydable, un rouleaux égouttures plateau et antiadhésive qui aident assurer la facilité de nettoyage. Ce gril disposent d’un moteur à couple élevé et est couvert par la garantie exclusive de trois ans de Benchmark USA. Avec le rouleau 360 degrés rotation, que vous êtes assuré uniformément cuits hot-dogs. Protège-postillons en option et boîte de pain sec sont disponibles.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Roller Grill
- Fiche 5-15P
- Ampérage 9,2 A
- Puissance en watts 1100 W
- Capacité de Hot-Dog 30
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark USA
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 62030
Conformité et certifications
- Certifications ETL - U.S. & Canada
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jacqueline
Date de : Juin 15, 2023
-
Reviewer : BRYAN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
acheté ce après un moins cher quit, semble fonctionner très bien pour notre fonctionnement. comme le fait que vous pouvez désactiver la chaleur aux rouleaux, mais ils vont continuer à tourner pour le nettoyage
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
USA Benchmark 64030, Roller Grill éternuer garde, Fits 62030, plastique
Article nº : B546644
Pas encore évalué
479,95 $
Comparer les USA 62030, grilles de rouleau de Hot-Dog, acier inoxydable, 30 hot-dogs, 120 volts
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires