Prix : 165,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 165,95 $ ch.
- Achetez 5-9 159,95 $ ch.
- Acheter 10+ 149,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ressorts en acier réduisent la transmission de vibrations plus efficacement que les performances s’améliorent avec les plus grandes déviations. Déflexion minimale est de 0,75" qui augmente avec des charges plus lourdes. Déviations de printemps sont 2 - 6 fois plus élevé que les produits en caoutchouc. FMI ne Simple printemps Mont fonctionne mieux pour des applications intérieures sur matériel léger qui n’a pas à être absolument plat et n’a pas besoin d’être boulonné au sol. Charge maxi 230-310 lb 5-3/4 "L x 2-1/8 » W x 4-1/2 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Largeur 2,13 po (5,41 cm)
- Déviation maximale 1,00 %"
- Longueur 5,75 po (14,61 cm)
- Plage de capacité de charge 100 - 500 lb
- Diamètre du trou de montage 0,38 po (.97 cm)
- Hauteur 4,5 po (11,43 cm)
- Capacité de poids 310 lbs (140,91 kg)
Détails du produit
- pays Importation
- Type Simple ressort plancher Mont
- Quantité par paquet 1
- Marque Mason Industries
- Matériau Néoprène/printemps
- Numéro de référence du fabricant C-A-310
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Abrité au printemps plancher Mont Vibration Isolator - 5-3/4" L x 2-1/8" W jaune
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit