Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse TMX acier scie à dentures décalées dents avec dégagement latéral de la puce. HSS TMX Metal refendage vu décalés dents avec dégagement latéral de la puce, 4" diamètre x 9/64" largeur x 1" taille de l’orifice x 34 dents.
- Dégagement latéral de la puce offre une plus grande marge de puce, des coupes plus précises et finition de surface améliorée
- Dents décalées fournissent plus de puce pièce permettant ainsi a augmenté la vitesse et se nourrissent sur des dents lisses
Poids &Dimensions
- Epaisseur de la lame 9/64 po
- Diamètre 4 in (10,16 cm)
- Diamètre du trou 1 po
Détails du produit
- Type Découpe métal vu w / dents décalées & dégagement latéral de la puce
- Description Fraise scie
- Matériau HSS
- Numéro de référence du fabricant 5 749-310
- Nombre de dents 34
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
HSS importation scie à dentures décalées, puce côté clair, 4" DIA x Face 9/64" x 1" trou,
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit