Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse acier TMX hélice lente goupille conique alésoir. Alésoir de goupille conique HSS TMX, métrique DiN 9/B, hélice lente de main gauche, main droite coupée, 20 mm avec queue mm 22,4 % x 250 flûte longueur x 310 longueur hors tout (LHT), flûtes 9.
- Hélice lente est excellent pour l’alésage de la main
- Cône est 1/4" foot pairs
- Conçu pour aléser des trous dans lequel s’adapte une goupille conique standard
Poids &Dimensions
- Diamètre métrique 20,00 mm
- Longueur de la flûte 250mm po
- Longueur 310 mm
Détails du produit
- Type Alésoir conique goupille
- Nombre de flûtes 9
- Matériau HSS
- Style flûte Spirale
- Numéro de référence du fabricant 5 106-050
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
HSS importation goupille conique alésoir, métrique DIN 9/B, spirale flûte, 20mm, 9 flûtes
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit