Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’équilibreur d® outils Gleason Reel est doté d’un boîtier en acier robuste avec une finition cuite en polyester noir. Son support de suspension renforcé avec clevis forgé permet un montage au plafond et comprend des trous pour la suspension de la chaîne de sécurité (chaîne non incluse). Le ressort est lubrifié en permanence et fournit une tension constante. En outre, le ressort est réglable pour équilibrer l’outil dans la zone de travail normale. Son câble est testé à 920 lb et mesure 0,09 « de diamètre et utilise un câble d’avion en acier galvanisé de 7 " x 7 » recouvert de nylon à 0,12 » pour des raisons de sécurité. Un clip d’outil de sécurité et un arrêt de câble réglable sont inclus. Cet équilibreur d’outils de 6 pi de long offre une capacité de poids de 3 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Profondeur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Hauteur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 6 pi (1,83 m)
- Capacité de poids 1,5 à 3 lb
Détails du produit
- Type Outil équilibreur
- Marque Reel de Gleason
- Style Équilibreur d’outil de traction constante
- Numéro de référence du fabricant BD-03
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MIKE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : JUSTIN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Exactement ce dont nous avons besoin pour notre installation. Nous les ordonnons toujours à l’échelle mondiale.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Bande d’alimentation en aluminium avec 10 prises et 15 'long cordon, argent
Article nº : 500888A
Pas encore évalué
80,95 $
Hubbell Swing Boom W / Support monté au sol ou sur banc, 36 « L x 87 « H, beige
Article nº : B438519
Pas encore évalué
709,00 $
Gleason Reel Constant Pull Tool Balancer, 4 « L x 2-7 / 8 « D, capacité de 3 lb, noir
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires