Prix : 1 199,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hubbell ACA12345-DR20 Industrial Duty Cord Reel w/ GFCI Duplex Outlet Box, 20A, Cast Aluminum, 12/3 x 45', Jaune
Enrouleur de Gleason Reel® peuvent être monté au mur, au plafond ou sous le banc de travail. Comprend le cordon ajustable arrêter et cliquet de verrouillage pour maintenir le cordon en place. Ressort retour pour rétraction de cordon facile. Tirez simplement le cordon large bobine et verrouillage à cliquet permet de maintenir la longueur de câble souhaitée. Tirer légèrement pour libérer le cliquet et le cordon pour le rembobinage facile de printemps. Cadre en aluminium coulé lourd pour la force. Durable au four finition polyester. Boîtier entièrement gazé. Dispose d’une boîte de prise double. 12/3 c x 45'.
Enrouleur de Gleason Reel® peuvent être monté au mur, au plafond ou sous le banc de travail. Comprend le cordon ajustable arrêter et cliquet de verrouillage pour maintenir le cordon en place. Ressort retour pour rétraction de cordon facile. Tirez simplement le cordon large bobine et verrouillage à cliquet permet de maintenir la longueur de câble souhaitée. Tirer légèrement pour libérer le cliquet et le cordon pour le rembobinage facile de printemps. Cadre en aluminium coulé lourd pour la force. Durable au four finition polyester. Boîtier entièrement gazé. Dispose d’une boîte de prise double. 12/3 c x 45'.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Profondeur 11,4 po (28,96 cm)
- Hauteur 14,5 po (36,83 cm)
- Poids 26,5 lbs (12,05 kg)
- Longueur 45 pi (13,72 m)
- Longueur du cordon 45 pi (13,72 m)
- Jauge 12 ga
Détails du produit
- Accessoire Prise GFCI recto verso
- Description Bobine industrielle w / boîte de sortie Duplex laissez-la
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Printemps rétractable
- Ampérage 20 A
- Marque Hubbell - Gleason
- Nombre de chefs d'orchestre 3
- Matériau Fonte d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant ACA12345-DR20
- Inlet 48 » Pigtail w/ 3 Prong Plug
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PO
Date de : Mai 09, 2020
-
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est exactement comme annoncé. Excellent produit et je vais être l’achat plus
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hubbell ACA12345-DR20 Industrial Duty Cord Reel w/ GFCI Duplex Outlet Box, 20A, 12/3 x 45', Jaune
1199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires