Prix : 375,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
® Pulvérisateur dorsal Hudson Pro® NeverPump
Le pulvérisateur dorsal Hudson Pro Neverpump de 4 gallons est doté d’un grand pulvérisateur de 6 po. Ouverture du réservoir pour un remplissage facile et filtre amovible pour empêcher la saleté et les débris d’entrer dans le réservoir et réduire le colmatage. Des bretelles coussinées avec coussinets réglables sont incluses pour plus de confort. La grande vanne d’arrêt confortable a une serrure sur la fonction pour la pulvérisation simple et il y a 4 buses comprenant le jet, la brume double, le ventilateur, et la douche. La batterie lithium-ion rechargeable haute performance est incluse et amovible pour une charge facile. Le temps de pulvérisation est jusqu’à 5 heures et le temps de charge n’est que de 10 heures.
Caractéristiques :
Le pulvérisateur dorsal Hudson Pro Neverpump de 4 gallons est doté d’un grand pulvérisateur de 6 po. Ouverture du réservoir pour un remplissage facile et filtre amovible pour empêcher la saleté et les débris d’entrer dans le réservoir et réduire le colmatage. Des bretelles coussinées avec coussinets réglables sont incluses pour plus de confort. La grande vanne d’arrêt confortable a une serrure sur la fonction pour la pulvérisation simple et il y a 4 buses comprenant le jet, la brume double, le ventilateur, et la douche. La batterie lithium-ion rechargeable haute performance est incluse et amovible pour une charge facile. Le temps de pulvérisation est jusqu’à 5 heures et le temps de charge n’est que de 10 heures.
Caractéristiques :
- Pulvérisateur rechargeable et amovible à piles lithium-ion haute performance
- Système de buse robuste comprenant le jet, la brume double, le ventilateur et la douche
- Grande vanne d’arrêt confortable qui se verrouille pour la pulvérisation continue
- Bretelles ergonomiques amorties avec coussinets réglables pour plus de confort
- Grande ouverture de réservoir de 6 dans. pour le remplissage facile
- Filtre amovible pour garder la saleté et les débris hors du réservoir pour réduire l’engorgement
- Le bouton d’alimentation est commodément placé sur le côté du réservoir et peut être actionné tout en portant le temps de charge de 10 heures d’unité et le temps de jet de 5 heures
- 4 Gal. réservoir translucide permet une visibilité du niveau de fluide
Poids &Dimensions
- Poids 11,2 lbs (5,09 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Matériaux applicables Liquide
- Tension 3,6 V
- Type de handle Pas de pompe (batterie)
- Capacité 15,14 L
- Type Pulvérisateur
- Marque H.D. Hudson
- Pour désinfecter et désinfecter Oui
- Type de buse Double ventilateur & cône
- Style Sac à dos à piles
- Numéro de référence du fabricant 19001
- Couleur Jaune translucide
- Matériau du corps Plastique
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brian
Date de : Juin 08, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
® Pulvérisateur dorsal Hudson Pro® NeverPump
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit