Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

EMAX Silent Air 2-Stage Compressor, 5 HP, 80 GAL, Vertical, 175 PSI, 18 CFM, 208/230V

EMAX Silent Air 2-Stage Compressor, 5 HP, 80 GAL, Vertical, 175 PSI, 18 CFM, 208/230V

Article nº : WB717621

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • EMAX Silent Air 2-Stage Compressor, 5 HP, 80 GAL, Vertical, 175 PSI, 18 CFM, 208/230V
  • Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2

    759,00 $

  • EMAX Smart Oil - Air Cooled Engine Whisper Blue Synthetic- Gallon

    179,95 $

  • Global Industrial™ sécheur d’air réfrigéré, 30 CFM, 1 phases, 115V

    3 799,00 $

Prix : 5 179,00 $

Quantité

Hulk™ Propulsé par EMAX Silent Air 2-Stage Compressor, 5 HP, 80 GAL, Vertical, 175 PSI, 18 CFM, 208/230V

Hulk Power par EMAX Whisper 100 Patented Silent Air Noise Suppression System

Fonctionnalités
  • Vidange de réservoir de valve de boule - entretien facile de réservoir
  • Entrée magnétique
  • 1750 Moteur électrique ODP industriel à faible teneur en régime
  • Réservoir certifié 80 Gallon ASME
  • Solid Cast Iron 2 étape 3 Cylindre, pompe basse rPM
  • Valve de vidange d'huile
  • 2- Ceintures de style V - B Groove
  • 13 Gauge Steel Belt Guard
  • Garantie complète de 4 ans

Poids &Dimensions

  • Largeur 31 in (78,74 cm)
  • Hauteur 83 in (210,82 cm)
  • Poids 606 lbs (275,45 kg)
  • Taille du réservoir 80 gal (302,83 l)
  • Sortie du réservoir 3/4 po
  • Longueur 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • Vanne de vidange de réservoir Valve manuelle
  • Type de pompe Deux étapes
  • Séchoir à air Non
  • Filtre à air Oui
  • Après Cooler Non
  • Orientation de réservoir Vertical
  • Style Vertical
  • Système d’huile Splash Lube
  • Verre de vision à l’huile Oui
  • CFM 18 CFM
  • Tension 208-230 V
  • Matériau de la pompe Fer massif de fonte
  • Description 80 Gal Silent Air Compresseur stationnaire
  • Type d’huile Synthétique complet
  • Arrêt de l’huile faible Non
  • Puissances en chevaux 5 HP
  • RPM de la pompe 800
  • Max PSI lb/po2 175
  • Phase 1
  • Type de démarrage Électrique
  • Marque Emax
  • Sortie de bruit 57 s/n
  • Numéro de référence du fabricant HI05V080Y1S
  • Couleur Orange

Garantie

  • Garantie Norme de 1 ans, 5 ans de prolongation, garantie à vie prolongée de la pompe limtée

Conformité et certifications

  • Certifications UL, CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 720,00 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ Compresseur d’air à piston à deux étages, 5 HP, 80 Gal., 1 Phases, 230V

Article nº : B2811234

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

4 459,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
EMAX Silent Air 2-Stage Compressor, 5 HP, 80 GAL, Vertical, 175 PSI, 18 CFM, 208/230V

EMAX Silent Air 2-Stage Compressor, 5 HP, 80 GAL, Vertical, 175 PSI, 18 CFM, 208/230V

Article nº : WB717621

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    EMAX Silent Air 2-Stage Compressor, 5 HP, 80 GAL, Vertical, 175 PSI, 18 CFM, 208/230V
    EMAX Silent Air 2-Stage Compressor, 5 HP, 80 GAL, Vertical, 175 PSI, 18 CFM, 208/230V
    EMAX Silent Air 2-Stage Compressor, 5 HP, 80 GAL, Vertical, 175 PSI, 18 CFM, 208/230V
    EMAX Silent Air 2-Stage Compressor, 5 HP, 80 GAL, Vertical, 175 PSI, 18 CFM, 208/230V
    EMAX Silent Air 2-Stage Compressor, 5 HP, 80 GAL, Vertical, 175 PSI, 18 CFM, 208/230V
    EMAX Silent Air 2-Stage Compressor, 5 HP, 80 GAL, Vertical, 175 PSI, 18 CFM, 208/230V
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant