Souvent achetés ensemble
Prix : 1 059,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Créez un poste de travail complet en ajoutant la ligne C 72W 4 Door Hutch dans Hansen Cherry pour un style classique avec des lignes épurées et des panneaux de modestie étendus. Créez la combinaison parfaite de forme et de fonction en montant le Hutch au bureau 72W ou à la coquille Credenza, aux modules de coin et aux fichiers latéraux combinés. Construit avec du stratifié durable pour la résistance et l'utilisation à long terme.
Le Hutch comprend six étagères en cours de travail et des compartiments de rangement fermés avec des charnières de style Euro pour une fermeture douce. Les grommets de gestion de fil fournissent des voies pour garder des prises et des câbles sous contrôle. Profitez d'un panneau arrière entièrement fini avec un tableau recouvert de tissu pour créer un espace supplémentaire pour les notes et les calendriers organisationnels, plus il accepte deux lumières de tâche pour améliorer l'éclairage (lumières vendues séparément).
Ce produit est également compatible avec la collection Elite de la série C pour une offre élargie et un style cohérent. Construction solide répond aux normes ANSI/BIFMA d’essai en place au moment de la fabrication. La collection de la série C est soutenue par la garantie de 10 ans de Bush Business Furniture. Américain fabriqué avec des pièces américaines et importées.
Caractéristiques :
Le Hutch comprend six étagères en cours de travail et des compartiments de rangement fermés avec des charnières de style Euro pour une fermeture douce. Les grommets de gestion de fil fournissent des voies pour garder des prises et des câbles sous contrôle. Profitez d'un panneau arrière entièrement fini avec un tableau recouvert de tissu pour créer un espace supplémentaire pour les notes et les calendriers organisationnels, plus il accepte deux lumières de tâche pour améliorer l'éclairage (lumières vendues séparément).
Ce produit est également compatible avec la collection Elite de la série C pour une offre élargie et un style cohérent. Construction solide répond aux normes ANSI/BIFMA d’essai en place au moment de la fabrication. La collection de la série C est soutenue par la garantie de 10 ans de Bush Business Furniture. Américain fabriqué avec des pièces américaines et importées.
Caractéristiques :
- Toutes les huches comprennent un panneau arrière entièrement fini et un panneau de bord recouvert de tissu
- Monts sur 72W Desk Shell, 72W Credenza Shell, RH/LH Corner Module, deux 36W 2-Drawer Lateral Files placed side-by-side, ou un 2-Drawer Lateral File placed adjacent to the deep end of a Corner Module
- Accepte deux feux de travail (vendus séparément)
- Caractéristiques auto-fermeture des charnières de style Euro pour une fermeture douce
- Combinaison de stockage ouvert et fermé pour tous vos besoins organisationnels
- Gérez votre espace de travail changeant avec une collection tout compris
- Répond aux normes ANSI/BIFMA pour la sécurité et de performance
- Qualité commerciale 10 ans garantie
- Américain fabriqué avec des pièces américaines et importées
- GSA approuvé
Poids &Dimensions
- Profondeur 15-3/8 po (39,05 cm)
- Largeur 71 in (180,34 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Poids 181 lbs (82,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description 72" Hutch 4 Porte
- Nombre de tablettes 6
- Type Hutch
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Cerise
- Marque Bush Business Furniture
- Série Série C
- Numéro de référence du fabricant WC24477K
- Famille top color Cerise noire
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Lamelles
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
835,00 $
Bush meubles FILIERE laterale, 2 tiroir avec Double poignée tire - Hansen Cherry - série C
Article nº : 773277DC
Pas encore évalué
1 305,00 $
Buisson de meubles Hutch - 72"- Hansen Cherry - série C
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires