Prix : 27 955,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de Baldor-Reliance de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Les moteurs varient en taille de 1/4 HP à 100 HP et incluent des dessins et modèles industriels lourds ainsi que des dessins pour des applications commerciales. Ces applications comprennent des ventilateurs, directement drive et ceinturé de ventilateurs, ventilateurs d’extraction, aérothermes, climatiseurs et condenseurs de réfrigération commerciale. Sont également inclus moteurs conçus spécialement pour être utilisé avec les commandes électroniques de couple variable permettant d’économiser l’électricité.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Moteurs à ventilateurs axiaux à grande vitesse à haut rendement
- Isolation de classe F, facteur de service 1,15
- Joint à lèvre, Slinger d’arbre et drain en T dans les deux extrémités
- La conception électrique est le couple variable d’enroulement de bardeaux
- Roulements à billes à double blindage
- Cosses de plomb de compression de type ya de Burndy
- garantie 3 ans
- Moteur de ventilateur de l’environnement à haute humidité pour le montage dans le flux d’air des tours de refroidissement.
Poids &Dimensions
- Largeur 25,88 po (65,74 cm)
- Longueur d’axe 2,125 po (5,4 cm)
- Longueur 33,44 yd (30,58 m)
- Hauteur 25,88 po (65,74 cm)
- Diamètre de l’arbre 2,374 po (6,03 cm)
- Taille du cadre 364T
- Longueur moins d’arbre 33,25 po (84,46 cm)
- Poids 836 lbs (380 kg)
Détails du produit
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 60 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 93
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 69,6/24,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1775/885 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant CTM1767T
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 2S-1W-VT
- Rotation CCW/CW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 460 V
- Cadre 364T
- RPM nominal 1775/885
Conformité et certifications
- Certifications CCSA ÉTATS-UNIS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur Baldor-Reliance à CVC, CTM1767T, 3 PH, HP 60/15, 460 V, 1775/885 RPM, TEFC, 364 t Frame
27955,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit