Prix : 8 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de Baldor-Reliance de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Les moteurs varient en taille de 1/4 HP à 100 HP et incluent des dessins et modèles industriels lourds ainsi que des dessins pour des applications commerciales. Ces applications comprennent des ventilateurs, directement drive et ceinturé de ventilateurs, ventilateurs d’extraction, aérothermes, climatiseurs et condenseurs de réfrigération commerciale. Sont également inclus moteurs conçus spécialement pour être utilisé avec les commandes électroniques de couple variable permettant d’économiser l’électricité.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Charpente en acier de forte épaisseur
- Roulements à billes
- Réduction des vibrations de la graisse
- Adapté pour être monté dans n’importe quelle position
- EHM modèles répondent aux NEMA Premium® efficacité et onduleur-prêt
- garantie 3 ans
- HM, modèles répondent aux efficacités EPAct
- Chauffage, ventilation et conditionnement d’air et ventilateurs
Poids &Dimensions
- Largeur 23,75 po (60,33 cm)
- Longueur 27,69 po (70,33 cm)
- Hauteur 23,75 po (60,33 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Diamètre de l’arbre 2,125 po (5,4 cm)
- Taille du cadre 326T
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6311
- Longueur moins d’arbre 31 in (78,74 cm)
- Poids 469 lbs (213,18 kg)
Détails du produit
- Puissances en chevaux 50 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte OPSB
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 94,5
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 132 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1775 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant EHM2543T-8
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 200 V
- Cadre 326T
- RPM nominal 1775
- Facteur de service 1,15
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EHM2543T-8, 3 PH, 50 HP, 200 V, 1775 tr/min, OPSB, 326T cadre
8669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit