Prix : 8 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de Baldor-Reliance de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Les moteurs varient en taille de 1/4 HP à 100 HP et incluent des dessins et modèles industriels lourds ainsi que des dessins pour des applications commerciales. Ces applications comprennent des ventilateurs, directement drive et ceinturé de ventilateurs, ventilateurs d’extraction, aérothermes, climatiseurs et condenseurs de réfrigération commerciale. Sont également inclus moteurs conçus spécialement pour être utilisé avec les commandes électroniques de couple variable permettant d’économiser l’électricité.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Isolation de classe F moteur avec 1,15 facteur de service
- Roulements à billes avec des passages de graisse bouché
- Cadres en acier et en fonte de forte épaisseur
- Rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux
- Adapté pour être monté dans n’importe quelle position
- Atteindre ou dépasser les efficacités de NEMA Premium
- Prêt pour onduleur avec une garantie de 3 an
- Chauffage, moteurs de ventilateur et le ventilateur de ventilation et climatisation.
Poids &Dimensions
- Largeur 23,75 po (60,33 cm)
- Longueur 30,28 po (76,91 cm)
- Hauteur 23,75 po (60,33 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6312
- Diamètre de l’arbre 2,125 po (5,4 cm)
- Taille du cadre 324T
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6311
- Longueur moins d’arbre 31 in (78,74 cm)
- Poids 612 lbs (278,18 kg)
Détails du produit
- Puissances en chevaux 40 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 94,1
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 102-96/48 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1775 rpm
- Code de conception A
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant EHM4110T
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 324T
- RPM nominal 1775
- Facteur de service 1,15
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; VEE CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur Baldor-Reliance à CVC, EHM4110T, 3 PH, 40 HP, 208-230/460 V, 1775 RPM, TEFC, 324 t Frame
8909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit