Prix : 4 575,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de Baldor-Reliance de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Les moteurs varient en taille de 1/4 HP à 100 HP et incluent des dessins et modèles industriels lourds ainsi que des dessins pour des applications commerciales. Ces applications comprennent des ventilateurs, directement drive et ceinturé de ventilateurs, ventilateurs d’extraction, aérothermes, climatiseurs et condenseurs de réfrigération commerciale. Sont également inclus moteurs conçus spécialement pour être utilisé avec les commandes électroniques de couple variable permettant d’économiser l’électricité.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Classe H isolation moteur avec AEGIS® portant l’anneau de protection à l’intérieur
- Roulements à billes regraissables
- Rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux
- Adapté pour être monté dans n’importe quelle position
- Tous les modèles répondent ou dépassent les efficacités de NEMA Premium®, sont Inverter prêt et bénéficient d’une garantie 3 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 19,5 po (49,53 cm)
- Longueur 23,3 po (59,18 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Diamètre de l’arbre 1,625 po (4,13 cm)
- Poids 250 lbs (113,64 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation H
- Tension 575 V
- Cadre 254T
- RPM nominal 1800
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 15 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 92,4
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 14,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant EM2333T - 5G
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; VEE CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance HVAC moteur, EM2333T - 5G, 3 PH, HP 15, 575 V, 1800 RPM, TEFC, 254 t Frame
4575,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit