Prix : 7 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de Baldor-Reliance de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Les moteurs varient en taille de 1/4 HP à 100 HP et incluent des dessins et modèles industriels lourds ainsi que des dessins pour des applications commerciales. Ces applications comprennent des ventilateurs, directement drive et ceinturé de ventilateurs, ventilateurs d’extraction, aérothermes, climatiseurs et condenseurs de réfrigération commerciale. Sont également inclus moteurs conçus spécialement pour être utilisé avec les commandes électroniques de couple variable permettant d’économiser l’électricité.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Classe H isolé avec arbre AEGIS, anneau à l’intérieur de la terre
- Roulements à billes regraissables
- Rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux
- Adapté pour être monté dans n’importe quelle position
- Atteindre ou dépasser les efficacités de NEMA Premium
- Prêt de l’onduleur
- garantie 3 ans
- Chauffage, ventilation et conditionnement d’air du ventilateur et ventilateurs, moteurs de pompe et autres applications d’usage général à l’aide d’un entraînement à vitesse réglable.
Poids &Dimensions
- Largeur 23,75 po (60,33 cm)
- Longueur 26,06 po (66,19 cm)
- Hauteur 23,75 po (60,33 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Diamètre de l’arbre 1,875 po (4,76 cm)
- Taille du cadre 286T
- Longueur moins d’arbre 31 in (78,74 cm)
- Poids 375 lbs (170,45 kg)
Détails du produit
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 30 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte OPSB
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 94,1
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 35 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant EM2535T-G
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation H
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 286T
- RPM nominal 1800
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; VEE CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM2535T-G, 3 PH, 30 HP, 208-230/460 V, 1800 tr/min, OPSB, 286T cadre
7109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit