Prix : 1 649,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de Baldor-Reliance de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Les moteurs varient en taille de 1/4 HP à 100 HP et incluent des dessins et modèles industriels lourds ainsi que des dessins pour des applications commerciales. Ces applications comprennent des ventilateurs, directement drive et ceinturé de ventilateurs, ventilateurs d’extraction, aérothermes, climatiseurs et condenseurs de réfrigération commerciale. Sont également inclus moteurs conçus spécialement pour être utilisé avec les commandes électroniques de couple variable permettant d’économiser l’électricité.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Classe H isolé avec arbre AEGIS, anneau à l’intérieur de la terre
- Roulements à billes regraissables
- Rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux
- Adapté pour être monté dans n’importe quelle position
- Atteindre ou dépasser les efficacités de NEMA Premium
- Prêt de l’onduleur
- garantie 3 ans
- Chauffage, ventilation et conditionnement d’air du ventilateur et ventilateurs, moteurs de pompe et autres applications d’usage général à l’aide d’un entraînement à vitesse réglable.
Poids &Dimensions
- Largeur 11,75 po (29,85 cm)
- Longueur 12,12 po (30,78 cm)
- Hauteur 11,75 po (29,85 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6205
- Diamètre de l’arbre 0,875 po (2,22 cm)
- Taille du cadre 143T
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Longueur moins d’arbre 16,5 po (41,91 cm)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
Détails du produit
- Puissances en chevaux 2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte OPSB
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 86,5
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 5,8/2,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant EM3157T-G
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation H
- Tension 230/460 V
- Cadre 145T
- RPM nominal 1750
- Facteur de service 1,15
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; VEE CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM3157T-G, 3 PH, 2 HP, 230/460 V, 1750 tr/min, OPSB, 145 t Frame
1649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit