Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM3714T-G, 3 PH, 10 HP, 208-230/460 V, 1770 RPM, TEFC, 215T Frame

Produit réel peut différer de l’image affichée

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM3714T-G, 3 PH, 10 HP, 208-230/460 V, 1770 RPM, TEFC, 215T Frame

Article nº : WBB910027

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 019,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EHM2523T-8, 3 PH, 15 HP, 200 V, 1765 tr/min, OPSB, 254T cadre

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EHM2523T-8, 3 PH, 15 HP, 200 V, 1765 tr/min, OPSB, 254T cadre

Baldor-Reliance HVAC moteur, EM3546T - 5G, 3 PH, HP 1, 575 V, 1800 RPM, TEFC, 143 t Frame

Baldor-Reliance HVAC moteur, EM3546T - 5G, 3 PH, HP 1, 575 V, 1800 RPM, TEFC, 143 t Frame

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM3545-G, 3 PH, 1 HP, 230/460 V, 3600 RPM, TEFC, 56 Frame

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM3545-G, 3 PH, 1 HP, 230/460 V, 3600 RPM, TEFC, 56 Frame

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM3120T-G, 3 PH, 1,5 HP, 208-230/460 V, 3600 t/mn, ODP, 143T Frame

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM3120T-G, 3 PH, 1,5 HP, 208-230/460 V, 3600 t/mn, ODP, 143T Frame

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM4107T-G, 3 PH, 25 HP, 230/460 V, 3600 RPM, TEFC, 284TS Frame

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM4107T-G, 3 PH, 25 HP, 230/460 V, 3600 RPM, TEFC, 284TS Frame

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM4108T-G, 3 PH, 30 HP, 230/460 V, 3600 RPM, TEFC, 286TS Frame

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM4108T-G, 3 PH, 30 HP, 230/460 V, 3600 RPM, TEFC, 286TS Frame

AOM3614T moteur Baldor-Reliance, 2HP, 1140 RPM, 3PH, 60HZ, 184T, 3623 M, TEAO, F1

AOM3614T moteur Baldor-Reliance, 2HP, 1140 RPM, 3PH, 60HZ, 184T, 3623 M, TEAO, F1

Baldor-Reliance Motor AOM3607T, 1,5HP, 1140 tr/min, 60 HZ, 3PH, 182, 3617 M, TEAO, t F

Baldor-Reliance Motor AOM3607T, 1,5HP, 1140 tr/min, 60 HZ, 3PH, 182, 3617 M, TEAO, t F

3 AIR OVERHP, 1725 tr/min, 3PH, 60HZ, AOM3611T moteur Baldor-Reliance, 182 t, 3620M

3 AIR OVERHP, 1725 tr/min, 3PH, 60HZ, AOM3611T moteur Baldor-Reliance, 182 t, 3620M

Ligne de Baldor-Reliance de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Les moteurs varient en taille de 1/4 HP à 100 HP et incluent des dessins et modèles industriels lourds ainsi que des dessins pour des applications commerciales. Ces applications comprennent des ventilateurs, directement drive et ceinturé de ventilateurs, ventilateurs d’extraction, aérothermes, climatiseurs et condenseurs de réfrigération commerciale. Sont également inclus moteurs conçus spécialement pour être utilisé avec les commandes électroniques de couple variable permettant d’économiser l’électricité.

Fonctionnalités
  • Classe H isolé avec arbre AEGIS, anneau à l’intérieur de la terre
  • Roulements à billes regraissables
  • Rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux
  • Adapté pour être monté dans n’importe quelle position
  • Atteindre ou dépasser les efficacités de NEMA Premium
  • Prêt de l’onduleur
  • garantie 3 ans
Application (s)
  • Chauffage, ventilation et conditionnement d’air du ventilateur et ventilateurs, moteurs de pompe et autres applications d’usage général à l’aide d’un entraînement à vitesse réglable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16,5 po (41,91 cm)
  • Longueur 20,51 po (52,1 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6307
  • Diamètre de l’arbre 1,375 po (3,49 cm)
  • Taille du cadre 213T
  • Taille du roulement d’extrémité opposée 6206
  • Longueur moins d’arbre 21,5 po (54,61 cm)
  • Poids 151 lbs (68,64 kg)

Détails du produit

  • Puissances en chevaux 10 HP
  • Type de boîtier Entièrement fermé
  • Is_Motor Oui
  • Devoir Continue
  • Phase 3
  • Efficacité à pleine charge 91,7 
  • Marque Baldor-Reliance
  • Type de roulement Ball
  • Ampères à pleine charge 25,4-24/12 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 1770 rpm
  • Code de conception A
  • hertz 60 Hz
  • Protection thermique Aucun
  • Numéro de référence du fabricant EM3714T-G
  • Emplacement de montage Rigide
  • Nombre de vitesses 1
  • Rotation CCW/CW °
  • Température ambiante 40 ° C
  • Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
  • Classe d’isolation H
  • Tension 208-230/460 V
  • Cadre 215T
  • RPM nominal 1770
  • Facteur de service 1,15 

Conformité et certifications

  • Certifications CSA ; VEE CSA ; UR
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
Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM3714T-G, 3 PH, 10 HP, 208-230/460 V, 1770 RPM, TEFC, 215T Frame

Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM3714T-G, 3 PH, 10 HP, 208-230/460 V, 1770 RPM, TEFC, 215T Frame

Article nº : WBB910027