Prix : 5 395,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de Baldor-Reliance de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Les moteurs varient en taille de 1/4 HP à 100 HP et incluent des dessins et modèles industriels lourds ainsi que des dessins pour des applications commerciales. Ces applications comprennent des ventilateurs, directement drive et ceinturé de ventilateurs, ventilateurs d’extraction, aérothermes, climatiseurs et condenseurs de réfrigération commerciale. Sont également inclus moteurs conçus spécialement pour être utilisé avec les commandes électroniques de couple variable permettant d’économiser l’électricité.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Classe H isolé avec arbre AEGIS, anneau à l’intérieur de la terre
- Roulements à billes regraissables
- Rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux
- Adapté pour être monté dans n’importe quelle position
- Atteindre ou dépasser les efficacités de NEMA Premium
- Prêt de l’onduleur
- garantie 3 ans
- Chauffage, ventilation et conditionnement d’air du ventilateur et ventilateurs, moteurs de pompe et autres applications d’usage général à l’aide d’un entraînement à vitesse réglable.
Poids &Dimensions
- Largeur 23,75 po (60,33 cm)
- Longueur 23,3 po (59,18 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Diamètre de l’arbre 1,625 po (4,13 cm)
- Taille du cadre 284T
- Longueur moins d’arbre 31 in (78,74 cm)
- Poids 437 lbs (198,64 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation H
- Tension 230/460 V
- RPM nominal 3600
- Cadre 256T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 20 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 91
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 23 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3600 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant EM4106T-G
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; VEE CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM4106T-G, 3 PH, 20 HP, 230/460 V, 3600 RPM, TEFC, 256T Frame
5395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit