Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fasco 3,3" Shaded Pole projet inducteur de la soufflerie - 115 volts 3000 tr/min
- Ombragé de poteau
- 60 HZ
- Automatique de surcharge
- Monophasé
- Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale
Poids &Dimensions
- Diamètre 3,3 po (8,38 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses 1
- Type de boîtier Ouvert
- Puissances en chevaux 1/25 HP
- Ampérage 1,8 A
- TR/MIN 3000 rpm
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Marque Fasco
- Rotation (vue du côté du moteur) Dans le sens horaire
- Type de roulement Ball
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant A229
- Surcharger Automatique
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco 3,3" Shaded Pole projet inducteur souffleur, A229, 115 Volts 3000 tr/min
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires