Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Thermostat Ecobee, Compatible Wi-Fi, EB-EMSSi-01 commercial - Pompe à chaleur 2H / 2C conventionnelle ou 3H / 2C
Le Wi-Fi activé Ecobee EB-EMSSi-01 Energy Management System est une solution commerciale de HVAC permettant la gestion d’un nombre illimité de thermostats sur plusieurs sites depuis un smartphone ou un ordinateur. Chauffage et climatisation représentent jusqu'à 63 % de consommation d’énergie des utilitaires légers. Avec ecobee, vous pouvez surveiller et contrôler le système de CVC de votre bâtiment commercial et automatiser les appareils auxiliaires - tous à une fraction du prix d’un système d’automatisation de bâtiment. N’importe quand, n’importe où gérer un nombre illimité de thermostats, individuellement ou en groupes, répartis sur différents sites avec plusieurs utilisateurs, tous d’un seul web portal ou smartphone App. ROI rapide, avec une période de récupération moyenne de moins d’un an et aucun frais récurrents- Ecobee améliore votre rentabilité année après année. Accès contrôlé, les administrateurs ont un contrôle complet sur les réglages de thermostat et peut établir des autorisations différentes, limiter l’accès des employés ou lock-out de thermostats pour minimiser le gaspillage d’énergie. Facile suivi des diagnostics à distance d’ecobee et rapports outils fournissent un aperçu pour vous aider à distance, identifient et évaluer les problèmes, réduire les temps d’administration et les frais de service de CVC. Intelligente, vraiment intelligent, laissez-nous faire le travail pour vous. Nos algorithmes intelligents utilisent des milliers de points de données pour optimiser pour confort lorsqu’un immeuble est occupé et économiser de l’énergie lorsqu’il n’est pas. Maximiser l’efficacité, appliquer normalisé des procédures d’exploitation répartis sur tous les sites alors que vous êtes toujours sous l’annexe droite au bon endroit au bon moment. Le Ecobee EMS Si prend en charge automation pour la température et des contacts secs. Réglages de température sont 45 79° F par défaut et réglable de 45 à 120° F. Cool les paramètres sont 65 92° F par défaut et réglable de - 10 120° f.
Branchements électriques incluent C, Rc, Rh, G, Y, W(O/B), Y2, W2
Le Wi-Fi activé Ecobee EB-EMSSi-01 Energy Management System est une solution commerciale de HVAC permettant la gestion d’un nombre illimité de thermostats sur plusieurs sites depuis un smartphone ou un ordinateur. Chauffage et climatisation représentent jusqu'à 63 % de consommation d’énergie des utilitaires légers. Avec ecobee, vous pouvez surveiller et contrôler le système de CVC de votre bâtiment commercial et automatiser les appareils auxiliaires - tous à une fraction du prix d’un système d’automatisation de bâtiment. N’importe quand, n’importe où gérer un nombre illimité de thermostats, individuellement ou en groupes, répartis sur différents sites avec plusieurs utilisateurs, tous d’un seul web portal ou smartphone App. ROI rapide, avec une période de récupération moyenne de moins d’un an et aucun frais récurrents- Ecobee améliore votre rentabilité année après année. Accès contrôlé, les administrateurs ont un contrôle complet sur les réglages de thermostat et peut établir des autorisations différentes, limiter l’accès des employés ou lock-out de thermostats pour minimiser le gaspillage d’énergie. Facile suivi des diagnostics à distance d’ecobee et rapports outils fournissent un aperçu pour vous aider à distance, identifient et évaluer les problèmes, réduire les temps d’administration et les frais de service de CVC. Intelligente, vraiment intelligent, laissez-nous faire le travail pour vous. Nos algorithmes intelligents utilisent des milliers de points de données pour optimiser pour confort lorsqu’un immeuble est occupé et économiser de l’énergie lorsqu’il n’est pas. Maximiser l’efficacité, appliquer normalisé des procédures d’exploitation répartis sur tous les sites alors que vous êtes toujours sous l’annexe droite au bon endroit au bon moment. Le Ecobee EMS Si prend en charge automation pour la température et des contacts secs. Réglages de température sont 45 79° F par défaut et réglable de 45 à 120° F. Cool les paramètres sont 65 92° F par défaut et réglable de - 10 120° f.
Branchements électriques incluent C, Rc, Rh, G, Y, W(O/B), Y2, W2
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 1,1 lbs (.5 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Tension 24 V
- Paramètres par jour Illimité
- Description Thermostat
- Paramètres par semaine 7
- Programmable 7 diurne
- Ampérage 125 A
- Plage de contrôle de la température 45 à 120 (Chaleur) / -10 à 120 (Froid) °F
- Pour une utilisation avec Système de pompe à chaleur conventionnelle ou H 2 / 2C H 3 / 2C
- Étapes H 2 / 2C Conv ou pompe à chaleur 3H / 2C
- Marque Ecobee
- Matériau Plastique ABS
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EB-EMSSi-01
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications FCC
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermostat Ecobee, Wi-Fi activé, Commercial, EB-EMSSi-01
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires