Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

White-Rodgers™ économie mono-étage (1 H/0C) Thermostat numérique Non Programmable, 1E78-140

White-Rodgers™ économie mono-étage (1 H/0C) Thermostat numérique Non Programmable, 1E78-140

Article nº : WBB800240

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 66,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

TPI ligne tension Thermostat industrielle série SPST chauffer seulement les fils de KT110

TPI ligne tension Thermostat industrielle série SPST chauffer seulement les fils de KT110

TPI ligne tension Thermostat industriel série SPST Cool seulement 6' cordon/KTO121

TPI ligne tension Thermostat industriel série SPST Cool seulement 6' cordon/KTO121

TPI ligne tension Thermostat industrielle série SPST chauffer seulement cordon/KT6 de 121'

TPI ligne tension Thermostat industrielle série SPST chauffer seulement cordon/KT6 de 121'

Honeywell RedLINK™ Internet Gateway Connection THM6000R7001

Honeywell RedLINK™ Internet Gateway Connection THM6000R7001

Honeywell PRO 1000 Non Programmable Thermostat Vertical chaleur seule TH1100DV1000

Honeywell PRO 1000 Non Programmable Thermostat Vertical chaleur seule TH1100DV1000

Honeywell PRO 2000 Thermostat Programmable à Vertical 1H/1C TH2110DV1008

Honeywell PRO 2000 Thermostat Programmable à Vertical 1H/1C TH2110DV1008

TPI ligne tension Thermostat unipolaire chaleur seule ET9STS

TPI ligne tension Thermostat unipolaire chaleur seule ET9STS

LUX basse tension Thermostat Non Programmable mécanique PSM30SA - Stade 1 24 VAC de chaleur - Qté par paquet : 14

LUX basse tension Thermostat Non Programmable mécanique PSM30SA - 1 étage chauffer 24 VCA, qté par paquet : 14

24 volts ou Millivolt, système Switch-chaleur, Off, ventilateur Interrupteur-Auto, sur, le profil Vertical, une batterie gamme 45-90 ° c, bornes-RH, W

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
  • Profondeur 1-1/8 po (2,86 cm)
  • Hauteur 5-5/16 po (13,49 cm)
  • Poids 0,45 lbs (.2 kg)

Détails du produit

  • Tension 24 V
  • Description Thermostat
  • Positions de commutation (système) OFF-chaleur-Cool-Auto
  • Programmable Manuelle
  • Plage de contrôle de la température 45 à 90 ° F
  • Étapes 1H
  • Marque White Rodgers
  • Numéro de référence du fabricant 1E78-140
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans
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
White-Rodgers™ économie mono-étage (1 H/0C) Thermostat numérique Non Programmable, 1E78-140

White-Rodgers™ économie mono-étage (1 H/0C) Thermostat numérique Non Programmable, 1E78-140

Article nº : WBB800240