Prix : 25,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Thermostat, seulement de chaleur, tension, Double mât, avec Position arrêt
Ce thermostat vous donne le contrôle de la température facilement accessible pour le résidentiel, bureau, hospitalité et autres environnements intérieurs. Le cadran tournant réglable est conçu pour réguler les conditions climatiques pour un confort maximum. L’appareil doit être installé dans un boîtier de jonction de mur de métal ou de plastique mise à la terre pour la sécurité. L’installation doit être effectuée par un électricien qualifié. N’exposez pas le thermostat à chaud sur les surfaces, la lumière du soleil ou l’humidité. Homologuée ETL. Finition de couleur blanche.
Ce thermostat vous donne le contrôle de la température facilement accessible pour le résidentiel, bureau, hospitalité et autres environnements intérieurs. Le cadran tournant réglable est conçu pour réguler les conditions climatiques pour un confort maximum. L’appareil doit être installé dans un boîtier de jonction de mur de métal ou de plastique mise à la terre pour la sécurité. L’installation doit être effectuée par un électricien qualifié. N’exposez pas le thermostat à chaud sur les surfaces, la lumière du soleil ou l’humidité. Homologuée ETL. Finition de couleur blanche.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Interrupteur d’Action BIPOLAIRE
- Tension 277 / 240 / 208 / 120 V
- Description Thermostat
- Positions de commutation (système) Temp de ronde. Cadran avec Position arrêt
- Programmable Mécanique
- Ampérage 28 A
- Plage de contrôle de la température 41 à 90 ° F
- Élément de capteur BIMETAL
- Étapes 1H
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 246110
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus classés
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Randy
Date de : Novembre 13, 2023
-
Reviewer : meule
Date de : Mai 15, 2022
Votre commentaire :
Qualité supérieure tout le chemin! Il s’agit d’un thermostat à double pôle conçu pour un plinthe chauffant de 240 volts. Les instructions d’installation pourraient être formulées un peu plus clairement, cependant. En termes simples, il y a 4 fils sur le thermostat: 2 rouges et 2 noirs, un interrupteur de pôle pour chaque fil de 120 volts entrant. Si vous câblez le thermostat pour un contrôle direct de la plinthe chauffante, les fils rouges se fixent à la source d’alimentation entrant (un sur chacun) et les fils noirs se fixent aux fils noirs (un sur chacun) allant à l’appareil de chauffage. La position positive « OFF » est une excellente caractéristique lorsque vous n’avez pas besoin de chaleur. -
Reviewer : OREY (OREY)
Date de : Avril 09, 2020
Votre commentaire :
fonctionne mais pas précis -
Reviewer : Walter
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Bon produit. Bon service.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermostat industriel ®, chaleur seulement, tension de ligne, double pôle, avec la position hors tension
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires