Prix : 4 209,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le produit est électrique et le moteur antidéflagrant est répertorié UL / CSA. Il dispose d’un moteur monophasé, d’un neMA, d’une prise 115V et d’un ventilateur à 3 pales. Il rencontre la classe I, division 1 et 2, les groupes C & D, la classe II division 1 et 2 groupes F & G. Le produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Poids 75 lbs (34,09 kg)
- Diamètre du ventilateur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Longueur du cordon 25 pi (7,62 m)
- Jauge de fil de bus 12/3 AWG
Détails du produit
- CFM Moyen 3150 CFM
- Nombre de lames 3
- Ampérage 4,10 A
- TR/MIN 1725 rpm
- Type Ventilateur antidéflagrant
- Matériau Acier
- CFM Faible 2 950 CFM
- Type de fiche NEMA 20
- T/mn élevé 1 725 tr/min
- CFM 2950/3150/4650 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Matériau de la lame Polyamide (PAGAS), moyeu en aluminium renforcé de verre antistatique
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- CFM haute 4650 CFM
- Marque Allegro Industries
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 9525-01
- Couleur Orange sécurité
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologation UL, CSA certifié
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Allegro Industries® Souffleur antidéflagrant, 4650 CFM, 1/2 HP
4209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit