Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Diamètre ventilateur 14"
Ces gaz d’échappement ventilateurs peuvent être boulonnés directement sur le mur. Garde Mont ventilateurs sont conçus pour la basse pression épuisante et les applications de refroidissement. 3 pales de ventilateur en aluminium sont entourés de gardes fil spirale en acier pour la sécurité. Fil garde les trous de fixation intégré de fonctionnalité pour une installation facile. 120V, moteur monophasé est totalement fermé et lubrifié à vie longue, listé UL. Fonctionnement de chaîne pull fans caractéristique de l’échappement. Comprend la boîte de jonction pour le câblage direct. Remarque : La taille du trou brut est de 1/2 » (+/- 5/16) plus grande que la taille de la pale du ventilateur.Volets muraux en option disponible. Puissance nominale en fonction de la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Diamètre du ventilateur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- RPM Moyen 1 550 tr/min
- CFM Moyen 1400 CFM
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Chauffage de la plage de température Jusqu’à 100° °F
- Ampérage 2 A
- TR/MIN 1370/1550/1660 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Lame d'aluminium / Garde en acier
- CFM Faible 1 250 CFM
- T/mn élevé 1 660 tr/min
- CFM 1250/1400/1520 CFM
- Tension 120 V
- Description Garde monté ventilateur à entraînement Direct
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Phase 1
- CFM haute 1520 CFM
- RPM faible 1 370 tr/min
- Marque PAS PAR POUCE
- Décibels 64
- Numéro de référence du fabricant CE14D
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tchad
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Dan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai eu ce même ventilateur modèle avant, et il était excellent pour des années. Remplacé aujourd'hui par un neuf. C’est un peu déséquilibrée, vibrant à basse vitesse, puis lisser à des vitesses plus élevées. Je présume que c’est une question QC. -
Reviewer : Mike
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pour l'instant ça va. J’ai acheté pour remplacer un ventilateur de ventilateur toit plus âgé qui avait enfin cessé de fonctionner. Pas à grand chose à dire - monter, fil dedans et qu’il est. Simple.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce ventilateur peut-il être inversé pour le fonctionnement de l’alimentation en air?
Question posée par : Donald, 20, 2019 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 20, 2019
Bonjour Donald, oui le ventilateur peut être monté pour fournir et de l’air d’alimentation aussi longtemps que le moteur n’est pas exposé à des éléments extérieurs. Je vous remercie pour votre question.
-
TPI 14" garde monté à entraînement Direct d’échappement Fan CE-14-D 1/8HP 4475 CFM
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit