Prix : 765,00 $
Les clients ont également été consultés
Gardée d’échappement fans fonctionnalité 120V, moteurs monophasés de totalement lubrifiés avec dispositions pour le câblage direct, listé UL. Ces d’obturation installer des ventilateurs montés à l’intérieur mur et éliminent le besoin de cadrage extérieur et l’obturateur. Fonctionnement silencieux est idéal pour les environnements commerciaux. Lames en aluminium sont enfermés dans un protecteur en fil métallique spirale en acier robuste. Remarque : Taille de trou d’encastrement est 1/2 pouces (+/-5/16) plus grand que la taille de lame de ventilateur.
1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Ouverture brute 16-1/2 po (41,91 cm)
- Diamètre du ventilateur 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- RPM Moyen 1 550 tr/min
- CFM Moyen 1900 CFM
- Emplacement de montage Mur intérieur
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 2,30 A
- TR/MIN 1370/1550/1660 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier / aluminium
- CFM Faible 1 700 CFM
- T/mn élevé 1 660 tr/min
- CFM 1700/1900/2100 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- CFM haute 2100 CFM
- RPM faible 1 370 tr/min
- Marque PAS PAR POUCE
- Décibels 66
- Numéro de référence du fabricant CE16DS
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
TPI 16" d’échappement Fan obturateur monté CE16-DS 1/8HP 2100CFM
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARK
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Franc
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai commandé ces ventilateurs & volets et ils étaient faits d’une belle qualité d’aluminium et de prix concurrentiel comparé à d’autres que j’ai trouvé en ligne. Très facile à installer et bon CFM du ventilateur. A 3 vitesses à choisir. Ventilateur moteur semblait d’une meilleure qualité aussi.. Bon achat! -
Reviewer : Richard
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’était juste ce que nous avons commandé -
Reviewer : Saul
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fait exactement ce qu’il dit qu’il fait. Il maintient l’air chaud hors de notre salle de machine à glaçons. Machine à glaçons fonctionne beaucoup mieux -
Reviewer : Mari
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le ventilateur d’échappement fonctionne comme décrit. Nous l’utilisons dans notre très petite cuisine commerciale pour sortir la chaleur de la cuisson et de toute fumée. Nous avons remplacé l’unité 10 "qui n’était pas assez forte pour faire le travail. Le seul inconvénient du ventilateur amélioré est qu’il est beaucoup plus fort et sonne comme un hélicoptère au-dessus de la tête. Ce n’est pas horriblement bruyant, juste distinctif. -
Reviewer : Daniel Darling
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai sorti un 16 "ventilateur existant et celui-ci boulonné droit, et câblé vers le haut facile. Je n’ai même pas eu à changer l’unité d’obturation. Il fonctionne très bien et se déplace beaucoup plus d’air que l’ancien. -
Reviewer : Dan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai installé le ventilateur et le test couru, mais ne l’ont pas utilisé dans la production encore. J’aime l’option d’avoir 3 vitesses de sorte qu’il peut être ralenti en hiver quand je suis l’air de chauffage et de l’épuisant directivement à l’extérieur à nouveau. Ça économise mes frais de chauffage. -
Reviewer : m. Noto
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
se déplace vraiment l’air et est calme. -
Reviewer : Doug Steidinger
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est le 5ème ventilateur d’échappement que nous avons acheté chez global. Ils ont les marques de nom à la meilleure tarification que nous pouvions trouver. Achètera d’eux à nouveau!! -
Reviewer : Jim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce ventilateur fonctionne très bien, très agréable. Juste un petit problème mineur, les quatre vis (tête) au-dessus du caoutchouc noir est genre trop étroit,
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
spécifications du produit dit c’est 19 pouces de largeur et de hauteur PHOTO montre dimensions pouces 16 ? QUI EST-CE. Mon ouverture brute est 17 pouces...
Question posée par : Steve, 20, 2015 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 20, 2015
Ce produit est 19,125 x 19.125. La photo est juste une photo générique.
-
-
Y a-t-il un interrupteur de commande mural disponible pour ce ventilateur ?
Question posée par : Avril 24, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 24, 2012
N ° Le fabricant ne recommande pas les commutateurs de vitesse pour les ventilateurs d’échappement.
-
TPI 16" d’échappement Fan obturateur monté CE16-DS 1/8HP 2100CFM
765,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit