Prix : 3 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques et avantages
- Lancez des hélices résistantes aux étincelles en aluminium standard.
- Convient pour une utilisation dans des environnements dangereux avec l’ajout d’un moteur anti-explosion.
- Plus de CFM par dollar dépensé que ventilateur conduit par courroie.
- Faible entretien.
- Poids plus léger que les unités à courroie - facilite l’installation.
- Panneau venturi filé lourd avec toute la structure robuste de soutien moteur soudé.
- Disponible pour les applications d’échappement ou d’air d’admission.
Accessoires en option
- Ventilateur et boîte de montage d’obturateur.
- Gardes conformes à l’OSHA avant et arrière.
- Tous les obturateurs d’échappement de gravité en aluminium.
- Échappement motorisé ou obturateur d’admission.
- Weatherhood avec écran d’oiseau.
Poids &Dimensions
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Diamètre du ventilateur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 6
- CFM 17620 CFM
- Type de lame Fonte d’aluminium
- Tension 230 / 460 V
- Description Ventilateur haute pression
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 2 HP
- Phase 3
- CFM haute 17620 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier / aluminium
- Décibels 84
- Numéro de référence du fabricant B182674
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Vous cherchez un FLA sur le moteur @ 460V
Question posée par : Jonathan, 07, 2016 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jonathan, le FLA @ 460V serait 3,49. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Volets manuels ™ industriels mondiaux pour ventilateurs d’échappement de 36 »
Article nº : B183097
Pas encore évalué
795,00 $
Global Industrial™ Motor Kit pour 36 » à 48 » Ventilateurs d’échappement w / Volets
Article nº : B183110
Pas encore évalué
459,95 $
Global Industrial™ Inlet Weatherhood With Birdscreen for 36 » Ventilateur d’échappement
Article nº : B183181
Pas encore évalué
2 065,00 $
Global Industrial™ Front Guard pour les ventilateurs d’échappement de 36 »
Article nº : B183143
Pas encore évalué
519,00 $
Global Industrial™ arrière-garde pour 36 " ventilateurs d’échappement
Article nº : B183159
Pas encore évalué
975,00 $
Global Industrial™ Fan and Shutter Mounting Box pour 36 » Ventilateurs d’échappement
Article nº : B183168
Pas encore évalué
989,00 $
Global Industrial™ 36 » TotallyClosed High Pressure Exhaust Fan 3 Phase 2 HP 230/460V
3299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires