Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ventilateur d’échappement ™ à haute pression à l’épreuve de l’explosion de 48 » - 3 phases, 10 HP

Ventilateur d’échappement ™ à haute pression de 48 » à l’épreuve des explosions - 3 Phase 10 HP

Article nº : WBB182649

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 7 349,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 30 » avec obturateur, 1 vitesses, 8000CFM, 1/4 HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 30 » avec obturateur, 1 vitesses, 8000CFM, 1/4 HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8HP, 1Phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8HP, 1Phase

Les ventilateurs d’échappe™ment à entraînement direct de la série Global Industrial sont excellents pour être utilisés dans des applications à pression statique plus élevée dans les usines, les entrepôts et les usines pour les émanations, la fumée ou l’enlèvement de la poussière. Fournit des performances fiables avec peu d’entretien.

Caractéristiques et avantages
  • Lancez des hélices résistantes aux étincelles en aluminium standard.
  • Convient pour une utilisation dans des environnements dangereux avec l’ajout d’un moteur anti-explosion.
  • Plus de CFM par dollar dépensé que ventilateur conduit par courroie.
  • Faible entretien.
  • Poids plus léger que les unités à courroie - facilite l’installation.
  • Panneau venturi filé lourd avec toute la structure robuste de soutien moteur soudé.
  • Disponible pour les applications d’échappement ou d’air d’admission.

Accessoires en option
  • Ventilateur et boîte de montage d’obturateur.
  • Gardes conformes à l’OSHA avant et arrière.
  • Tous les obturateurs d’échappement de gravité en aluminium.
  • Échappement motorisé ou obturateur d’admission.
  • Weatherhood avec écran d’oiseau.


Poids &Dimensions

  • Profondeur 24-1/2 po (62,23 cm)
  • Largeur 54 in (137,16 cm)
  • Diamètre du ventilateur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 54 in (137,16 cm)

Détails du produit

  • Nombre de lames 4
  • T/mn élevé 1 140 tr/min
  • CFM 41000 CFM
  • Type de lame Fonte d’aluminium
  • Tension 230 / 460 V
  • Assemblage requis Non
  • Description Ventilateur haute pression
  • Puissances en chevaux 10 HP
  • TR/MIN 1140 rpm
  • Phase 3
  • CFM haute 41000 CFM
  • Type de moteur Antidéflagrant
  • Marque Global Industrial
  • Type de lecteur Entraînement direct
  • Matériau Acier / aluminium
  • Décibels 97
  • Numéro de référence du fabricant B182649
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
Ventilateur d’échappement ™ à haute pression à l’épreuve de l’explosion de 48 » - 3 phases, 10 HP

Ventilateur d’échappement ™ à haute pression de 48 » à l’épreuve des explosions - 3 Phase 10 HP

Article nº : WBB182649