Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le ventilateur à obturateur ES de J&D Manufacturing est un ventilateur d’extraction durable de qualité agricole, parfait pour les pics de grange et de construction, les serres, les entrepôts et plus encore. Les ventilateurs d’obturateur ES sont disponibles sans cordon ou pré-câblés avec un cordon et une prise pour aucune installation requise par un électricien. Les ventilateurs sont livrés entièrement assemblés hors de la boîte afin que vous soyez opérationnel en un rien de temps.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ventilateur d’obturateur intérieur / extérieur de 12 « est assemblé
- Lame et 1/30HP trois vitesse extérieure nominale moteur UL507 se combinent pour produire CFM 1100
- Comprend 9', 115V, 3 à broches prise cordon attaché
- Moteur éconergétique a complètement scellé de roulements à billes et ne nécessite aucun entretien
- L’obturateur en aluminium comprend cravatte pour réduire flottent au vent
- Une entreprise solide morceau ajoute stabilité et réduit le bruit
- Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Ouverture brute 12-1/2 X 12-1/2 po
- Diamètre du ventilateur 12 in (30,48 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- CFM Moyen 850 CFM
- Nombre de lames 3
- Kilowatts 126 kW
- Nombre de vitesses 3
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Non
- Ampérage 1,10 A
- Puissance en watts 126,5 W
- Tension 115 V
- TR/MIN 1200/1500 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- CFM Faible 550 CFM
- T/mn élevé 1 500 tr/min
- CFM 550/850/1100 CFM
- Puissances en chevaux 1/32 HP
- Cordon d’alimentation inclus Oui
- Phase 1
- CFM haute 1100 CFM
- RPM faible 1 200 tr/min
- Watts 126,5 W
- Marque J&D Manufacturing
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VPES12
- Couleur Argent
- Type de ventilateur Intérieure / extérieure
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Randolph
Date de : Juillet 03, 2020
-
Reviewer : TODD
Date de : Juin 25, 2020
Votre commentaire :
Fonctionne très bien dans le grenier et utiliser un thermostat avec elle ! -
Reviewer : platzaman
Date de : Mai 03, 2020
Votre commentaire :
Extrêmement satisfait de cela et vous serez trop:) -
Reviewer : Dave
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bien construit un ventilateur puissant pour sa taille. Service de la global a été rapide. -
Reviewer : Matthieu
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Juste ce que nous avions besoin de passer un peu de chaleur indésirable d’un vide sanitaire qui a un moteur dedans. Il fait le tour très bien. -
Reviewer : Stewart de Vic
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Arrivée alors promis d’inclure fonctionne très bien
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
J&D Manufacturing 12 » ES Shutter Fan W / 9' Cordon d’alimentation, 1/30 HP, Monophasé
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit