Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le ventilateur à obturateur ES de J&D Manufacturing est un ventilateur d’extraction durable de qualité agricole, parfait pour les pics de grange et de construction, les serres, les entrepôts et plus encore. Les ventilateurs d’obturateur ES sont disponibles sans cordon ou pré-câblés avec un cordon et une prise pour aucune installation requise par un électricien. Les ventilateurs sont livrés entièrement assemblés hors de la boîte afin que vous soyez opérationnel en un rien de temps.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ventilateur à 16 obturateurs assemblé
- Lame et moteur à vitesse variable 1/10HP (lorsqu’il est utilisé avec la commande de vitesse variable en option) se combinent pour produire CFM 1438
- Comprend 10', 115V, 3 à broches prise cordon attaché
- Moteur éconergétique a complètement scellé de roulements à billes et ne nécessite aucun entretien
- L’obturateur en aluminium comprend cravatte pour réduire flottent au vent
- Une entreprise solide morceau ajoute stabilité et réduit le bruit
- Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
- Ouverture brute 16-1/2 X 16-1/2 po
- Diamètre du ventilateur 16 in (40,64 cm)
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Kilowatts 115 kW
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Ampérage 3,8 / 1,9 A
- Puissance en watts 115 W
- TR/MIN 1720 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- T/mn élevé 1 720 tr/min
- CFM 1438 CFM
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Cordon d’alimentation inclus Oui
- Phase 1
- CFM haute 1438 CFM
- Watts 115 W
- Marque J&D Manufacturing
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VES161C
- Couleur Argent
- Type de ventilateur Indoor
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DREW
Date de : Octobre 02, 2020
-
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent Service et J & D 16" Fan de l’obturateur sont un excellent complément à ma boutique.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
J&D Manufacturing 16 » ES Shutter Fan W / 10' Cordon d’alimentation, 1/10 HP, Monophasé
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires