Prix : 3 289,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les ventilateurs Wall Mount Cabinet Exhaust sont conçus pour être utilisés avec des applications légères à moyennes comme les serres, les usines et les entrepôts. Chaque unité est expédiée entièrement assemblée avec col mural, garde et amortisseur pour une installation facile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Tous les ventilateurs sont UL Standard 705 répertoriés
- Supports de montage mural inclus
- Toute la construction en acier galvanisé avec des hélices enduites de poudre
- La température maximale de l'enlet est de 120 oF
- Hélices à haut rendement et roulements à blocs d'oreiller s'accommiser
- Les gerves à hauteur variable permettent de réduire la vitesse du ventilateur et les performances de l'air jusqu'à 25 %
- Expédié prêt à installer
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/4 po (87 cm)
- Diamètre du ventilateur 30 in (76,2 cm)
- Longueur 34-1/4 po (87 cm)
- Hauteur 31-1/4 po (79,38 cm)
- Diamètre de la lame 30 in (76,2 cm)
- Poids 169 lbs (76,82 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Ampérage 11,4 / 5,7 A
- Pour une utilisation avec 5ACC01MS (en)
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Acier galvanisé
- Température de fonctionnement Jusqu'à 120 ° F
- CFM 8645 CFM
- Tension 115 V
- Description Standard Duty Wall Mount Cabinet Fan
- Vitesse contrôlable N
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Phase 1
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 1WMC30E2
- Couleur Argent
- Sones 16,7
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA Air, AMCA Sound, cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fantech 30" Standard Duty Wall Mount Cabinet Fan 1WMC30E2, 3/4 HP, 115V, 1 PH, 8645 CFM
3289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires