Prix : 2 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
VENTILATEURS D’EXTRACTION DE TYPHON SLANT MUR
Entraînement direct Fan 36" avec cône
Élimine l’accumulation de chaleur dans les granges, serres et bâtiments industriels. Poids lourds 18 jauge Carter en acier galvanisé et support moteur calibre 12 soutien de venturi. Inclut des volets roulants en aluminium sur l’apport avec cravate et clips d’obturation pour fermeture sécurisée. Robuste bâti-moteur X-frame galvanisé fournit la rigidité accrue de la vie et un fonctionnement plus silencieux. Pales de ventilateur en acier galvanisé équilibrée offrent de bon fonctionnement. Moteur a scellé des roulements à billes et protection automatique contre les surcharges thermiques pour la longue vie. Comprend un cône galvanisé de forte épaisseur avec protecteur de cône. Le moteur est UL/ULC reconnue. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Entraînement direct Fan 36" avec cône
Élimine l’accumulation de chaleur dans les granges, serres et bâtiments industriels. Poids lourds 18 jauge Carter en acier galvanisé et support moteur calibre 12 soutien de venturi. Inclut des volets roulants en aluminium sur l’apport avec cravate et clips d’obturation pour fermeture sécurisée. Robuste bâti-moteur X-frame galvanisé fournit la rigidité accrue de la vie et un fonctionnement plus silencieux. Pales de ventilateur en acier galvanisé équilibrée offrent de bon fonctionnement. Moteur a scellé des roulements à billes et protection automatique contre les surcharges thermiques pour la longue vie. Comprend un cône galvanisé de forte épaisseur avec protecteur de cône. Le moteur est UL/ULC reconnue. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Diamètre du ventilateur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 43 in (109,22 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Poids 187 lbs (85 kg)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- CFM 9758 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Description Slantwall ventilateur typhon
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Ampérage 6,1 / 3,09 A
- TR/MIN 865 tr/min
- Phase 1
- Marque J&D Manufacturing
- Type de lecteur Direct
- Couleur Galvanisé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelles sont les dimensions de l’ouverture brute pour ce ventilateur ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Les dimensions de l’ouverture brute sont : 41,5 %" W x 42" H
-
36" typhon d’échappement Slant mur Direct Drive avec cône
2109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit