Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
AFR série Fan offrent une approche superbe pour nombreuses situations de mouvement d’air dans les applications résidentielles et commerciales. Le boîtier est en plastique résistant. Le ventilateur peut être utilisé pour les applications multipoints d’échappement dont les vides sanitaires salles de bains, apport d’air, ventilateurs d’appoint, extraction de radon et ventilation générale. 432 PI3/MIN. L’unité est évaluée pour 40 000 heures de fonctionnement continu.
Poids &Dimensions
- Largeur 13-3/8 po (33,97 cm)
- Taille du conduit 8 in (20,32 cm)
- Diamètre d’entrée/sortie 7-13/16 po (19,84 cm)
- Longueur 10-7/8 po (27,62 cm)
- Hauteur 10-7/8 po (27,62 cm)
Détails du produit
- Pression statique maximale 1,75
- T/mn élevé 2 730 tr/min
- Plage de tension 115-120 V
- CFM 432 CFM
- Tension 115 V
- Gamme de CFM 400-600 CFM
- Ampérage 0,93 A
- TR/MIN 2730 rpm
- Puissance en watts 111 W
- CFM haute 432 CFM
- Watts 111 W
- Gamme d’amplis 0-1 A
- Marque Acme Miami
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant AFR-200
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
8" boîtier ventilateur centrifuge plastique - 432 pi3/min
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit