Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ventilateur axial centrifuge 6" Gaine moulée logement - 289 CFM

Ventilateur axial centrifuge 6" Gaine moulée logement - 289 pi3/min

Article nº : WBB460889

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 469,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ventilateur de conduit en ligne de 6 po à boîtier métallique, 483 pi³/min

Ventilateur de conduit en ligne de 6 po à boîtier métallique, 483 pi³/min

Ventilateur de conduit en ligne de 6 po à boîtier métallique, 418 pi³/min

Ventilateur de conduit en ligne de 6 po à boîtier métallique, 418 pi³/min

Ventilateur de conduit en ligne de 6 po à boîtier métallique, 303 pi³/min

Ventilateur de conduit en ligne de 6 po à boîtier métallique, 303 pi³/min

En ligne Fan 6" avec boîtier en métal

En ligne Fan 6" avec boîtier en métal

Boîtier en plastique 4" ventilateur centrifuge - 168 CFM

4" boîtier ventilateur centrifuge plastique - 168 pi3/min

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8HP, 1Phase

Continental Dynamics® Direct Drive 18 » Ventilateur d’échappement W / Shutter, 3 vitesses, 5250 CFM, 1/8HP, 1Phase

Fantech Inline Centrifuge 6 « Duct Fan Boîtier moulé - 289 CFM

Engineered résine thermoplastique pour une utilisation extérieur et emplacements mouillés. Inclut le support de montage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-7/8 po (14,92 cm)
  • Taille du conduit 6 in (15,24 cm)
  • Diamètre d’entrée/sortie 5-7/8 po (14,92 cm)
  • Longueur 11-3/4 po (29,85 cm)
  • Hauteur 11-3/4 po (29,85 cm)

Détails du produit

  • Pression statique maximale 2,32 
  • Gamme de CFM 200-400 CFM
  • Ampérage 1,14 A
  • TR/MIN 2750 rpm
  • Puissance en watts 129 W
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Thermoplastique
  • T/mn élevé 2 750 tr/min
  • Plage de tension 115-120 V
  • CFM 289 CFM
  • Tension 115 V
  • CFM haute 289 CFM
  • Watts 129 W
  • Gamme d’amplis 1-2 A
  • Marque Fantech
  • Numéro de référence du fabricant FR160
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 5 ans
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
Ventilateur axial centrifuge 6" Gaine moulée logement - 289 CFM

Ventilateur axial centrifuge 6" Gaine moulée logement - 289 pi3/min

Article nº : WBB460889