Prix : 2 439,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Tous les ventilateurs sont répertoriés UL 705
- Températures d'inlet jusqu'à 170 oF
- Roue inclinée vers l'arrière de ventilateur en aluminium
- Compartiment moteur refroidi à l'extérieur
- Bande de vent entièrement soudée
Poids &Dimensions
- Taille du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Longueur de base 30 in (76,2 cm)
- Poids 159 lbs (72,27 kg)
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Toit
- Nombre de vitesses Variable
- Puissance en watts 939 W
- TR/MIN 1111 rpm
- Pour une utilisation avec RPE10, RPE210
- Débit d’air @ 0 pouces de pression statique 3918 CFM (9 951,72 cm)
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier galvanisé
- Entrée de puissance de crête du ventilateur 939 BHP
- Température de fonctionnement Jusqu'à 170 ° F
- T/mn élevé 1 111 tr/min
- CFM 3918 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Description Ventilateur Upblast
- Vitesse contrôlable Y
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Phase 1
- CFM haute 3918 CFM
- Type de moteur ODP
- Watts 939 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 5DDU18EB
- Sones 20
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA Air, AMCA Sound, UL Standard 705 -762, Complies with NFPA 96
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Grease Collector Box 5ACC00GC, 14" x 5", acier galvanisé
Article nº : B2146236
Pas encore évalué
279,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC28FT, 28-1/2" Square x 12"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146351
Pas encore évalué
389,95 $
Fantech Roof Mount Damper 5ACC23RD, 23" x 23"
Article nº : B2146393
Pas encore évalué
129,95 $
Ventilateur Despeed Control RPE210, 230V/10A, commutateur d'arrêt
Article nº : B2146416
Pas encore évalué
165,95 $
Ventilateur Despeed Control RPE10, 115V/10A, commutateur d'arrêt
Article nº : B2146499
Pas encore évalué
139,95 $
Fantech Fixed Ventilated Curb 5ACC28VC, 28-1/2" Square X 24"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146504
Pas encore évalué
509,00 $
Fantech 18" Roof Ventilator Direct Drive Upblast 5DDU18EB, 3/4 HP, 115/230V, 1 PH, 3918 CFM, ODP
2439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires