Prix : 1 365,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les ventilateurs de conduit axial à tube à entraînement direct de la série Global Industrial™ sont conçus pour être utilisés dans des environnements secs à maximum de 104 °F afin d’éliminer économiquement les vapeurs, la poussière ou la fumée.
Convient aux applications suivantes :
Les spécifications optionnelles disponibles incluent:
Caractéristiques et avantages :
Accessoires en option :
Convient aux applications suivantes :
- Systèmes de maquillage de l’air où le moteur doit être situé dans le flux d’air.
- Environnements durs et secs lorsqu’ils sont équipés de moteurs de service d’usine et de produits chimiques et d’un revêtement spécial
Les spécifications optionnelles disponibles incluent:
- 3 Phase 230/460V
- 1/2 ou 3/4 HP Motor
Caractéristiques et avantages :
- Les hélices standard s’agit d’aluminium coulé non sparking.
- Le logement de ventilateur est tout soudé, construction en acier lourde de jauge.
- Les moteurs sont de haute qualité de qualité industrielle disponible en une ou trois phases - totalement fermé.
Accessoires en option :
- Brides de compagnon
- Jambes horizontales de soutien
- Supports horizontaux ou verticaux
- Protections d’entrée ou de sortie - conformes à l’OSHA
- Porte d’inspection
- Revêtements époxy ou uréthane
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Diamètre du ventilateur 12 in (30,48 cm)
- Cercle de boulon 13-1/8 po (33,34 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- T/mn élevé 3 450 tr/min
- CFM 1875 CFM
- Tension 230 / 460 V
- Assemblage requis Non
- Description Entraînement direct Duct Fan
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- TR/MIN 3450 rpm
- Phase 3
- CFM haute 1875 CFM
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Direct
- Matériau Enclos en acier / Hélices en aluminium
- Décibels 82
- Numéro de référence du fabricant B182940
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Wire Safety Fan Guard for 12 » Ventilateurs duct
Article nº : B183190
Pas encore évalué
109,95 $
Supports de montage ™ industriels mondiaux pour ventilateurs de conduit de 12 »
Article nº : B183006
Pas encore évalué
175,95 $
Global Industrial™ Matching Flange for 12 » Ventilateurs duct
Article nº : B183070
Pas encore évalué
75,95 $
Global Industrial™ 12 » Totalement fermé Direct Drive Duct Fan - 3 Phase 1/2 HP
1365,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires