Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ventilateur de conduit ™'explosion global de 24 » à l’épreuve de l’explosion - 3 phases, 2 HP

Global Industrial™ 24 » Explosion Proof Direct Drive Duct Fan - 3 Phase 2 HP

Article nº : WBB182913

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 639,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ventilateur de conduit ™'explosion global de 12 » à l’épreuve de l’explosion - La phase 1 1/2 HP

Ventilateur duct ™ explosion de 12 » Inexaventeur de 10 » - 1 Phase 1/2 HP

Global Industrial™ 12 » Antidéflagrant Direct Drive Duct Fan, 1/4 HP, Monophasé

Global Industrial™ 12 » Antidéflagrant Direct Drive Duct Fan, 1/4 HP, Monophasé

Global Industrial™ 12 » Totalement fermé Direct Drive Duct Fan - La phase 1 3/4 HP

Global Industrial™ 12 » Totalement fermé Direct Drive Duct Fan - 1 Phase 3/4 HP

Global Industrial™ Wire Safety Fan Guard for 30 » Ventilateurs duct

Global Industrial™ Wire Safety Fan Guard for 30 » Ventilateurs duct

Global Industrial™ Wire Safety Fan Guard for 27 » Ventilateurs duct

Global Industrial™ Wire Safety Fan Guard for 27 » Ventilateurs duct

Les ventilateurs axiaux à tube axial de la série explosion de la™ série Global Industrial sont conçus pour être utilisés dans des environnements secs à 104 °F maximum afin d’éliminer économiquement les vapeurs, la poussière ou la fumée.

Convient aux applications suivantes :
  • Systèmes de maquillage de l’air où le moteur doit être situé dans le flux d’air.
  • Environnements durs et secs lorsqu’ils sont équipés de moteurs de service d’usine et de produits chimiques et d’un revêtement spécial

Caractéristiques et avantages :
  • Les hélices standard s’agit d’aluminium coulé non sparking.
  • Le logement de ventilateur est tout soudé, construction en acier lourde de jauge.
  • Les moteurs sont de haute qualité de qualité industrielle disponible en une ou trois phases - preuve d’explosion.

Accessoires en option :
  • Brides de compagnon
  • Jambes horizontales de soutien
  • Supports horizontaux ou verticaux
  • Protections d’entrée ou de sortie - conformes à l’OSHA
  • Porte d’inspection
  • Revêtements époxy ou uréthane


Poids &Dimensions

  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Largeur 27 in (68,58 cm)
  • Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
  • Cercle de boulon 25-3/4 po (65,41 cm)
  • Hauteur 27 in (68,58 cm)

Détails du produit

  • Nombre de lames 6
  • T/mn élevé 1 725 tr/min
  • CFM 9525 CFM
  • Tension 230 / 460 V
  • Assemblage requis Non
  • Description Entraînement direct Duct Fan
  • Puissances en chevaux 2 HP
  • TR/MIN 1725 rpm
  • Phase 3
  • CFM haute 9525 CFM
  • Marque Global Industrial
  • Type de lecteur Direct
  • Matériau Enclos en acier / Hélices en aluminium
  • Décibels 84
  • Numéro de référence du fabricant B182913
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
Ventilateur de conduit ™'explosion global de 24 » à l’épreuve de l’explosion - 3 phases, 2 HP

Global Industrial™ 24 » Explosion Proof Direct Drive Duct Fan - 3 Phase 2 HP

Article nº : WBB182913