Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BARNSTORMER AIR CIRCULATOR FANS
12" ventilateur avec support Standard
Protection latérale conique condense l’air dans un flux serré pour créer une vitesse plus élevée qui lève l’air plus loin que la plupart des fans de basket. Doté d’un garde de charnière ouverte fil avant breveté pour débit d’air maximal, basse consommation d’énergie, vitesse de l’air accrue et un entretien facile. Moteur à entraînement direct ci-joint, efficace a scellé des roulements à billes et la protection contre les surcharges thermiques intégrés pour la longue vie. Prêt pour l’électricien. Inclut le support pour une installation facile. Le moteur est à vitesse variable lorsqu’il est utilisé avec un contrôle de vitesse variable. lames aluminium 3. Le moteur est UL & cUL Listed. Entièrement assemblé. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Caractéristiques principales
12" ventilateur avec support Standard
Protection latérale conique condense l’air dans un flux serré pour créer une vitesse plus élevée qui lève l’air plus loin que la plupart des fans de basket. Doté d’un garde de charnière ouverte fil avant breveté pour débit d’air maximal, basse consommation d’énergie, vitesse de l’air accrue et un entretien facile. Moteur à entraînement direct ci-joint, efficace a scellé des roulements à billes et la protection contre les surcharges thermiques intégrés pour la longue vie. Prêt pour l’électricien. Inclut le support pour une installation facile. Le moteur est à vitesse variable lorsqu’il est utilisé avec un contrôle de vitesse variable. lames aluminium 3. Le moteur est UL & cUL Listed. Entièrement assemblé. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Caractéristiques principales
- Protection frontale ouverte brevetée: Le Barnstormer est le seul ventilateur sur le marché avec la protection avant ouverte à charnière. Cette conception brevetée permet de réduire le temps de nettoyage et d'entretien. La saleté et la poussière sont enlevées en quelques minutes pour vous ramener à des performances éconergétiques et à haut rendement.
- Navires de ventilateur entièrement assemblés.
- Inclut le support de montage galvanisé de plafond de trempette chaude.
- Vitesse de l'air en tête de l'industrie.
- Opération silencieuse.
- Moteurs à entraînement direct sans courroies ou roulements à entretenir.
- Les gardes sont enduits de poudre blanche pour faciliter le nettoyage et la résistance à la corrosion.
- Moteurs à vitesse variable sur des modèles de 12 po à 24 po (nécessite un contrôle de vitesse variable optionnel pour ajuster la vitesse).
- Les moteurs à haut rendement à entraînement direct, totalement fermés, sans entretien, ont des roulements à billes complètement scellés, reconnus UL et cUL, et recouverts d’un Garantie de deux ans.
- Les modèles à phase unique sont munis d'une protection automatique contre la surcharge.
- Peut être utilisé avec la gamme de produits de mise en brouillard et de brouillage optionnelle de J-D.
Poids &Dimensions
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Diamètre du ventilateur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Plafond ou mur
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Ampérage 1,12 A
- TR/MIN 1705 rpm
- Pour une utilisation avec Serres, usines, entrepôts, stades, étables
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- T/mn élevé 1 705 tr/min
- CFM 1020 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Description Fan de Basket Barnstormer
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Phase 1
- Comprend Ventilateur avec support mural
- Type de moteur Entièrement fermé
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Type de cordon d’alimentation Non inclus
- Marque J&D Manufacturing
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Famille de couleurs de lame Blanc
- Décibels 56
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VBS12
- Couleur Blanc
- Type de ventilateur Industriel, agricole
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL & cUL Listed, certifié CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Laura
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 150,00 $ avec ce produit comparable
J & D 12" Barnstormer Vitesse Variable avec potence Standard VBS12 1/10 HP 1020 CFM
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires