Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fabrication de filtration 118 a-20201 Polyester Media Pad anti-microbienne Org/blanc 20" W x 20 P « H x 1", qté par paquet : 35

Fabrication de filtration 118 a-20201 Polyester Media Pad anti-microbienne Org/blanc 20" W x 20 P « H x 1", qté par paquet : 35

Item #: WBB767899

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Sélectionnez
  • 20
  • 25

20

  • Sélectionnez
  • 1
  • 2

1

  • Sélectionnez
  • 6
  • 8

8

  • Sélectionnez
  • 25
  • 35

35

2,99 $ ch.

Prix: 104,65 $ / Pkg de 35

Quantité

Les clients ont également été consultés

Polyester Media Pad, anti-microbien, 20" W X 1 « H X 20 » D, Orange/blanc

Les médias de Polyester Environet sont offerts dans de nombreux styles de rencontrer votre CVC et peindre des exigences de filtration. Support rouleau polyester est disponible en 1/2", 1 » et 2 » épaisseurs. Petits pains peuvent être personnalisé fente rouleaux dans n’importe quelle largeur. Support polyester peut également être coupé en plaquettes pour la tenue de cadres ou autres applications de filtre.

Caractéristiques techniques du produit

  • MARQUEFiltration Manufacturing, Inc.
  • POUCES DE LARGEUR NOMINALE20 (50,8 cm)
  • POUCES DE HAUTEUR NOMINALE20 (50,8 cm)
  • POUCES DE PROFONDEUR NOMINALE1 (2,54 cm)
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT118A-20201
  • POUCES DE LONGUEUR NOMINALE--
  • PIEDS DE LARGEUR RÉELLE--
  • FINI DE COULEUROrange/blanc
  • CONSTRUCTIONSupport polyester
  • MERV8
  • TYPE DE SUPPORTMélange de polyester
  • TYPE GLOBALPoly Pad
  • TYPEPad de médias
  • QUANTITÉ PAR PAQUET35
  • UL CLASSEClasse II
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Article populaire dans cette catégorie

Fabrication de filtration 118 a-20251 Polyester Media Pad anti-microbienne Org/blanc 20" W x 25 P « H x 1", qté par paquet : 35

Item #: B767920

Pas encore évalué

Expédition dans 6 à 9 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

129,85 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fabrication de filtration 118 a-20201 Polyester Media Pad anti-microbienne Org/blanc 20" W x 20 P « H x 1", qté par paquet : 35

Fabrication de filtration 118 a-20201 Polyester Media Pad anti-microbienne Org/blanc 20" W x 20 P « H x 1", qté par paquet : 35

Item #: WBB767899

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Soyez les premiers à connaître nos offres spéciales et nos événements!

    Retour au début