Souvent achetés ensemble
Prix : 22,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
NeatHeat plinthe avant couverture est faite de polymère et les panneaux latéraux sont en plastique ABS. Ils sont la preuve de la fonte jusqu'à environ 460 degrés F. Pas être utilisé avec la chaleur de plinthes électriques. Vous pouvez enregistrer vous-même jusqu'à 75 $ l’heure au travail, plus le coût du matériel en installant NeatHeat au lieu d’avoir une plinthe de nouvelle installation plombier dans toute votre maison. Vous pouvez installer NeatHeat tout au long de l’ensemble de la propriété en moins de temps et sans outils spéciaux qu’il s’enclenche sur le radiateur de plinthe existante. NeatHeat ne sera jamais rouiller ou doivent être remplacés. Il n’a pas de bords tranchants et aide à protéger contre les enfants et petits-enfants des doigts touchant les ailerons tranchants à l’intérieur. Pour 7-7/8 » plinthe. Consultez le guide « Comment à mesure pour NeatHeat » ci-dessous pour s’assurer que vos radiateurs individuels sont de la taille correcte pour NeatHeat. Marques courantes incluent Slant Fin série #15 30 # et #2000, Sterling petite 7, Suntech et Weil Mclain ; Cependant, il y a aussi beaucoup moins connaître les noms de marque, donc il est toujours préférable de vérifier vos mesures spécifiques.
**Remarque : Si la mesure est supérieure à 6 pieds (72 pouces) de longueur, vous aurez besoin d’installer plus d’une longueur de NeatHeat jointe à partie d’épissure en option.
Peut pas être utilisé sur les plinthes électriques.
**Remarque : Si la mesure est supérieure à 6 pieds (72 pouces) de longueur, vous aurez besoin d’installer plus d’une longueur de NeatHeat jointe à partie d’épissure en option.
Peut pas être utilisé sur les plinthes électriques.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 7-7/8 po (20 cm)
- Poids 0,2 lbs (.09 kg)
- Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Type Chapeau de mur
- Marque Neatheat
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant NHR
Garantie
- Garantie Durée de vie
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Neatheat droit/mur d’extrémité Cap - Hot Water plinthe hydronique Cover - NHR
22,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires