Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PANNEAUX DE PLAFOND RAYONNANT
2 x 4 500 Watt appareil 277V
Panneaux de plafond radiant haute température chauffer des objets, pas air panneaux rayonnants de plafond ont été conçus pour laisser tomber facilement dans n’importe quel t-bar suspendu système de plafond ou peut être surface montée avec des cadres en option (non inclus). Ces panneaux de plafond comportent un élément de résistance électrique qui est encastrée entre deux couches d’isolant. L’isolation thermique haute densitée ci-dessus élément minimise la perte de chaleur. Appareils de chauffage sont faites avec finition de manteau de poudre blanche texturée. Panneaux de chaleur incluent 36L pré-câblé câble flexible. Gouttes dans n’importe quel 2 x 4 t du faux plafond système. Offre une couverture jusqu'à 12' H dans une zone 10' x 10'. cETLus répertorié. 1 an de garantie limitée.
2 x 4 500 Watt appareil 277V
Panneaux de plafond radiant haute température chauffer des objets, pas air panneaux rayonnants de plafond ont été conçus pour laisser tomber facilement dans n’importe quel t-bar suspendu système de plafond ou peut être surface montée avec des cadres en option (non inclus). Ces panneaux de plafond comportent un élément de résistance électrique qui est encastrée entre deux couches d’isolant. L’isolation thermique haute densitée ci-dessus élément minimise la perte de chaleur. Appareils de chauffage sont faites avec finition de manteau de poudre blanche texturée. Panneaux de chaleur incluent 36L pré-câblé câble flexible. Gouttes dans n’importe quel 2 x 4 t du faux plafond système. Offre une couverture jusqu'à 12' H dans une zone 10' x 10'. cETLus répertorié. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 0,5 kW
- Tension 277 V
- Emplacement de montage Déroulant en forme de t ou de Surface
- BTU supérieure 1707
- Ampérage 1,8 A
- Puissance en watts 500 W
- Phase 1
- Type Panneau de plafond rayonnant
- Ampères élevés 1,8 A
- Watts haute 500 W
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CP705
- Couleur Blanc
- BTU 1707
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TPI Surface cadre de montage pour plafond Radiant Panel SF400 - 2'X 4'
Article nº : B172032
Pas encore évalué
329,95 $
TPI plafond Radiant Panel CP705 48" L x 24" W 500W 277V
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires