Prix : 1 485,00 $
Les clients ont également été consultés
Multi Watt Heater 240/208V
Les aérothermes ventilateur permettent évacuation horizontale ou verticale à l’aide d’un montage pivotant. Ces appareils sont approuvés pour des applications résidentielles. Radiateurs soufflants sont fabriqués à l’aide d’un coffret en acier de forte épaisseur soudé avec finition de manteau de poudre. Radiateurs soufflants forcé permettent un accès facile à l’aide d’une porte d’accès articulée et verrouillée. Support robuste permettent un montage facile sur murs ou au plafond avec un minimum de hauteur de 6''. Support de montage permet de pivot-action à l’aide de vis de poignées pour verrouiller l’appareil en place. Unité chauffages fonction un élément en acier à ailettes de bloc et réarmement automatique trop chauffent limiteur de sécurité et d’efficacité. Aérothermes comprennent des volets réglables individuellement pour diriger la chaleur. Monophasé totalement inclu, moteur lubrifié est thermiquement protégé pour la longue vie. Moteur dispose d’isolants en caoutchouc pour réduire les bruits et les vibrations. Les aérothermes ventilateur incluent thermostat action hydraulique avec plage de température réglable de 50-90 degrés. Thermostat permet à distance et mur installation thermostat (non fourni). Mesurent les chauffages 14"« W x 11-3/4 « « D x 14 » » H. cETLus énumérés. Garantie limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Profondeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Min Clearance aux combustibles 6 in (15,24 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 5 / 3,75 kW
- Emplacement de montage Mur, Plafond
- Assemblage requis Non
- Décharge Horizontal ou Vertical
- Watts faible 3750 W
- Ampérage 10,4/12 A
- Puissance en watts 3750/5000 W
- Type Chauffage forcé par ventilateur horizontal ou vertical
- Ampères élevés 12 A
- Matériau Acier
- Type de connexion de prise Câblage au bornier selon NEC & Codes locaux
- Ampères faibles 10,4 A
- BTU 6396/17100
- Type de contrôle Thermostat manuel
- CFM 275/375 CFM
- Tension 208/240 V
- BTU supérieure 17100
- BTU faible 6396
- CFM haute 375 CFM
- Phase 1
- Watts haute 5000 W
- Marque PAS PAR POUCE
- Numéro de référence du fabricant HF5605T
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KENT
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ces types d’appareils de chauffage ont-ils un filtre ? Nous avons 4 ou 5 sur ces appareils de chauffage dans les espaces communs du Village de la côte, et ils semblent avoir besoin d’être nettoyé ?
Question posée par : Nancy, 11, 2016 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Nancy, donc ils n’ont pas un filtre mais vous seriez en mesure de leur souffler avec de l’air comme avec un compresseur d’air et les essuyer. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Chauffage d’unité multi watts TPI HF5605T - 240/208V 1 PH
1485,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires