Souvent achetés ensemble
Prix : 1 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Utiliser comme source de chaleur auxiliaire, complémentaire ou principale dans les usines, magasins, garages, sous-sols, entrepôts, bâtiments publics, stations-service, stock-chambres, bureaux, zones grands ou exposées ou ajouts. Une unité se monte horizontalement ou verticalement. Totalement polyvalente. En outre, persiennes ajuster verticalement pour encore plus grand contrôle de la direction de jet. Louvres ont des arrêts pour empêcher la fermeture complète de la zone de décharge. Horizontal et opportunément en un seul appareil. positionnement de 360°. Volets réglables. Gaine en acier plaquée-ailettes en aluminium, cuivre élément chauffant a une vie utile plus longue, à cause de la température plus basse la gaine et la dissipation thermique plus rapide. Conception d’écoulement avancé jeté air aspire l’air à travers l’élément chauffant pour une distribution plus uniforme de l’air et l’opération de l’élément refroidisseur. Retards de contrôle automatique du ventilateur action jusqu'à ce que l’élément chauffant est chaud. Lorsque le thermostat est convaincu ventilateur continue de fonctionner jusqu'à ce que l’élément chauffant est cool. En empêchant la circulation de l’air froid et expulser l’excès de chaleur, niveau de confort est déclenché et la composante de vie est prolongée. Automatique type capillaire découpe thermique linéaire de réinitialiser, offre une protection sur toute la longueur de la zone de l’élément. (Protection disponible sur base sur commande de réarmement manuel). Sortie de venturi spécialement conçus pour répondre à qui ajouté jet requis en position verticale. Robuste, poids encore plus léger pour faciliter l’installation. Aucune tuyauterie conduits de fumée, vannes ou pièges. Forte épaisseur boîtier en acier matricé. Pales de ventilateur grand, équilibrées dynamiquement fournissent circulation d’air maximale avec le bruit et les turbulences minimale. Moteur robuste et totalement fermée. 480 volts, Phase 3, 12 ampères. Transformateur de commande 24V et contacteur. Supports de fixation vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Poids 38 lbs (17,27 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 10 kW
- Emplacement de montage Mur, Plafond
- Assemblage requis Non
- Décharge Horizontal ou Vertical
- Ampérage 12 A
- TR/MIN 1600 rpm
- Puissance en watts 10000 W
- Type Chauffage forcé par ventilateur horizontal ou vertical
- Ampères élevés 12 A
- Matériau Acier
- BTU 34100
- Type de contrôle Automatique
- CFM 650 CFM
- Tension 480 V
- BTU supérieure 34100
- CFM haute 650 CFM
- Phase 3
- Watts haute 10000 W
- Marque Berko
- Numéro de référence du fabricant HUHAA1048
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 1 (5 ans sur l’élément thermique)
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cet appareil a-t-il un transformateur volts 24 et contacteur construit - dans
Question posée par : Avril 26, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 26, 2012
Oui, cet appareil a un transformateur 24V et le contacteur.
-
Chauffage industriel®, débit horizontal ou vertical, 15 KW, 480V, 3 phases
Article nº : 246134
Pas encore évalué
1 553,00 $
Chauffage unitaire, débit horizontal ou vertical, 10 KW à 480V, 3Ph
1659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires