Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Grille d’acier de qualité commerciale contemporaine, conçu pour fournir une apparence élégante et robuste utilisation
- Sélection de tension: 240 / 208V
- Sélection de puissance: 2 000 / 1,500W
- Surchauffe à réarmement manuel thermal protector coupe le courant en cas de surchauffe causée par blocage accidentel
- Interrupteur de ventilateur intégré retard dynamise motoventilateur seulement après que des éléments sont chauffés, qui empêche l’évacuation de l’air non chauffé
- Integral thermostat bipolaire permet un réglage facile de la température ambiante pour maintenir le niveau de confort souhaité et un arrêt positif pour assurer le chauffage ne fonctionne pas si elle n’est ne pas nécessaire
- Toutes les unités ont un moteur de ventilateur lubrifié, totalement fermée, qui crée de longue durée et peu d’entretien et distribue doucement chaleur tout au long de la garantie d’exécution zone de 1 an, 5 ans de garantie sur l’élément
- cETLus certifié - est conforme à ANSI/UL2021 et CSA C22.2, n° 46
Poids &Dimensions
- Largeur 14-5/16 po (36,35 cm)
- Profondeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Hauteur de montage maximale 36 in (91,44 cm)
- Taille du fil AWG #14
- Hauteur de montage minimale 8 in (20,32 cm)
- Profondeur de la grille 1-1/4 po (3,18 cm)
- Hauteur de montage Bas: 8, Haut: 36 pi
- Largeur de la grille 14-15/16 po (37,94 cm)
- Hauteur de la grille 19-5/16 po (49,05 cm)
Détails du produit
- Kilowatts 2 / 1,5 kW
- Watts faible 1500 W
- Ampérage 7,2/8,3 A
- Puissance en watts 1500/2000 W
- Thermostat Oui
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Ampères élevés 8,3 A
- Matériau Acier
- Ampères faibles 7,2 A
- BTU 5118/6824
- CFM 100 CFM
- Tension 208/240 V
- BTU supérieure 6824
- BTU faible 5118
- CFM haute 100 CFM
- Type de moteur Lubrifié en permanence totalement inclus
- Phase 1,0
- Comprend Ventilateur axial
- Watts haute 2000 W
- Marque Berko
- Numéro de référence du fabricant VFK204F
- Fonctionnalités Interrupteur-sectionneur intégré
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 an sur l’appareil / 5 ans sur élément
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Radiateur mural forcé par ventilateur avec thermostat à double pôle, 2000 watt, 240V
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires