Prix : 615,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Unité montée Thermostat
Ce seul Pole Double Throw Bi-Metal unité monté Thermostat doit être utilisé avec monophasé convecteurs muraux des endroit dangereux. Doté d’un capteur de température en plastique ajustement bouton et bi-métal température ambiante. Installées sur place, conception thermostatique intégrée. Charge de la note de 22 a au 120-277VAC. Plage de température de 50-90 ° F.
Ce seul Pole Double Throw Bi-Metal unité monté Thermostat doit être utilisé avec monophasé convecteurs muraux des endroit dangereux. Doté d’un capteur de température en plastique ajustement bouton et bi-métal température ambiante. Installées sur place, conception thermostatique intégrée. Charge de la note de 22 a au 120-277VAC. Plage de température de 50-90 ° F.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-3/8 en
- Hauteur 5-23/32 en
- Poids 5 lbs
- Longueur 5-3/4 en
Détails du produit
- Tension 277 / 120 V
- Ampérage 22 A
- Type SPDT Bi-Metal
- Ampères élevés 22 A
- Température d’exposition maximale 90
- Étapes Chauffage ou climatisation
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant EPETD8S
- Température d’exposition minimale 50
- Type de connexion respirateur Câblé
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TPI Thermostat monté à distance EPETD8S Single Pole Double Throw Bi-Metal 120-277V 50-90° F
615,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit