Souvent achetés ensemble
Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Chauffages extérieurs offrent une source de grande chaleur pour environnements extérieurs, y compris les patios, les bistrots et les autres zones de sièges à l’extérieur. Chauffages extérieurs sont idéales pour les bars et restaurants, proposant un espace extérieur confortable même en saison froide. Hauts à capuchon protègent les appareils de chauffage de pluie, la neige et autres conditions météorologiques dangereuses. Appareil de chauffage extérieur se fait en acier durable avec finition de manteau de poudre d’or martelé. Patio chauffage utilisations 5,000-13 000 watts jusqu'à 48 000 BTU chauffage et une chaleur allant jusqu'à 15'. Comprend une table hauteur réglable 16" diamètre pour une utilisation pratique en plein air pour les bars, bistros et autres zones de restaurant en plein air. Chauffe-terrasse au propane extérieure comprend régulateur et interrupteur de sécurité anti-basculement. Flamme écran mesure 10-13/16" diamètre x 9-1/8 réflecteur de diamètre"chauffe-patio de H. Propane a 31-7/8 ». Brûleur de hauteur 10-7/8" diamètre de diamètre"Mesures de Base de H. 23-5/8 » x 18-1/8 x 3-3/8 « H. Base inclut des roues pour faciliter le déplacement. Logement de réservoir mesure 14-7/8" diamètre x 30-11/16"H. accepte 20 lb de gaz propane (non inclus). Principal pôle est 2-13/16" diamètre x 33-1/2 H. Chauffe-patio portable est H 87" et exige le 24-36 » dégagement de plafond. Réservoir non inclus. Certifié CSA. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 452 ft²
- Diamètre 18-1/8 Base / 31-7/8 Capuche en
- Portée maximale 12 pi (3,66 m)
- Hauteur 87 in (220,98 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Au propane
- Livres de capacité du réservoir 20 lbs (9,09 kg)
- BTU supérieure 48000
- Type Gaz
- Marque Hiland
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant HLDS01-CGT
- Fonctionnalités Roues cachées, régulateur, table, vessie de poids
- Couleur Or martelé
- BTU 48000
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Hiland Piezo Commutateur de départ THP-PZ pour primeGlo Patio Heater Models
Article nº : B630971
Pas encore évalué
26,95 $
Hiland Patio Heater avec table en acier, 48000 BTU, propane, or martelé
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange